絞り込み
呼び径(A)
ハンドル形状
接続方式
その他・ねじ込み形・ホース接続
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0.1~1.0・0.49・0.7・0.98・1・1.4・1.75・2・3.5
ブランド
ベン・エスコ・KITZ(キッツ)・兼工業・FMバルブ製作所・千代田通商・日本緑十字社・INAX(LIXIL)・Ampco・ヨシタケ・PISCO(ピスコ)・ユニット・Aron(アロン化成)・カクダイ・PROMOTE(プロモート)・PANDUIT(パンドウイット)・ミヤコ・HAMACO(浜田工業)・関西化工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: バルブ関連部品

110件中 81110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
  • 専用アダプター(普通) INAX(LIXIL)

    専用アダプター(普通)

    INAX(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合フラッシュバルブオートフラッシュC('05年4月~)、普通形('78年8月以降)、自動フラッシュバルブブ('05年3月以前)、節水形('10年8月以降)(品番CF-6、CF-16)、節水形('11年4月以降(品番CF-5S、CF-15S)
  • 専用アダプター(INAX節水用) INAX(LIXIL)

    専用アダプター(INAX節水用)

    INAX(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合フラッシュバルブ節水形('90年6月~'99年10月)(品番CF-5F、CF-15F、CF-5U、CF-15U)、節水形('10年4月~'11年3月)(品番CF-5R、CF-15R)
  • 800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642TL-28
  • 700mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    700mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    98,800税込108,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642TL-27
  • 600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    72,400税込79,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642TL-26全長(mm)600材質(柄部)内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:60×104材質(ヘッド)アルミニウム青銅
  • 500mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    500mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    59,100税込65,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642TL-25
  • 450mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    450mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    51,100税込56,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642TL-24全長(mm)450材質(柄部)内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:45×77材質(ヘッド)アルミニウム青銅
  • 400mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    400mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642TL-23
  • 350mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    350mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    41,100税込45,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642TL-22
  • 300mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    300mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642TL-21
  • 1/2"sq T型ハンドル(ノンスパーキング) エスコ

    1/2"sq T型ハンドル(ノンスパーキング)

    エスコ
    47,700税込52,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LJ-40材質アルミニウム青銅全長(mm)250差込角(inch)1/2
  • ゲートバルブロックアウト 日本緑十字社

    ゲートバルブロックアウト

    日本緑十字社
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ロックアウトが、安全作業の鍵です。 ロックアウトとは、機器の修理・保全中に作業者の安全を守るため、器具を使って操作を禁止することです。 バルブを簡単に、しかも確実にロックします。 バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分をカッターで切り取ることにより、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます。
    材質ポリプロピレン質量(kg)1適合バルブハンドル径(Φinch)10~13(254~330.2mm)内径B(Φmm)102厚さC(mm)73外径A(Φmm)343日本緑十字社品番195015
  • ヘッダーブロックCB 8連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 8連 Rc3/8

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2606接続Rc3/8
  • ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2588接続Rc3/8
  • ヘッダーブロックCB 4連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 4連 Rc3/8

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2595接続Rc3/8
  • ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8

    千代田通商
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2579接続Rc3/8
  • ワンタッチ開閉密閉式ふた Aron(アロン化成)

    ワンタッチ開閉密閉式ふた

    Aron(アロン化成)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    規格-
  • ワンタッチ開閉密閉式ふた Aron(アロン化成)

    ワンタッチ開閉密閉式ふた

    Aron(アロン化成)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    規格-
  • 密閉式内ふた(ゴムリング付) Aron(アロン化成)

    密閉式内ふた(ゴムリング付)

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
  • T型スライドハンドル Ampco

    T型スライドハンドル

    Ampco
    28,980税込31,878
    1丁
    翌々日出荷
    石油化学工場、船舶工場、精油所、ペイント工場、航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。防爆機能を持ったティーハンドルです。
    認定取得米国認定機関FMRC
  • スピナハンドル Ampco

    スピナハンドル

    Ampco
    53,980税込59,378
    1本
    9日以内出荷
    ボルト、ナットの本締め用としてお使いください。 石油化学工場、船舶工場、精油所、ペイント工場、航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    トラスコ品番280-6894全長(mm)305質量(kg)0.93差込角(mm)12.7認定取得米国認定機関FMRC
  • 14.3x280 [ノンスパーク]スライディングバー エスコ

    14.3x280 [ノンスパーク]スライディングバー

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LJ-14.3
  • 1/2インチsq [ノンスパーク]ヒンジハンドル エスコ

    1/2インチsq [ノンスパーク]ヒンジハンドル

    エスコ
    41,000税込45,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LH-4
  • PT3/4インチ カ ラ ン エスコ

    PT3/4インチ カ ラ ン

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA426BL-6形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16
  • ECOバルブ インペリアル

    ECOバルブ

    インペリアル
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ホース取り外し時の冷媒噴出を防止します。ローレット元締めからムシ押しの操作まで先端のハンドルを回すだけで操作が可能です。ホースが緩まないスイブル機能(ホースの緩みを防止します)です。サービスポート接続部(メス側)にはテフロンパッキンを装備しています。冷凍機オイル等による腐食が少なく、且つ圧力でパッキンが飛ぶことがありません。常用圧力5.5Mpaと高耐圧設計(耐圧試験にも対応)です。
    用途エアコン取付施工の真空引き、ガスチャージ時に使用。トラスコ品番253-9614適合機種R-410A R-32幅(mm)65接続ポート5/16フレア(1/2-20UNF)接続サイズチャージングホース:5/16フレア(1/2-20UNF)
  • 防爆 バルブハンドル HAMACO

    防爆 バルブハンドル

    HAMACO
    17,980税込19,778
    1丁
    6日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール
  • リニアコックS型 関西化工

    リニアコックS型

    関西化工
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ブロワの風量を調整することができます。風量を目盛で調節できます。ハンドルカラーを交換することができます。
  • 延長グリップ KVK

    延長グリップ

    KVK
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
  • Yスト 40A用スクリーン アサヒAV

    Yスト 40A用スクリーン

    アサヒAV
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    メッシュ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ用ボールシート(PTFE) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ用ボールシート(PTFE)

    KITZ(キッツ)
    3,500税込3,850
    1個
    12日以内出荷
    寸法L(mm)120寸法H(mm)114呼び径(B)1 1/2寸法D(mm)230材質(レバー部)ダクタイル鋳鉄材質(ボール)304SS材質(キャップ)FC200呼び径(A)40材質(カバー)FC200最高許容圧力(MPa)1.4(0~120℃以下の静流水)、1(0~120℃以下の油・脈動水)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
バルブ関連部品