絞り込み
使用流体
水(2)
油(2)
空気(2)
ハンドル形状
- レバー式(2)
材質
- アルミ(4)
- スチール(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- ホース接続(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(2)
0.98
ブランド
- エスコ
- ベン(23)
- KITZ(キッツ)(8)
- 兼工業(7)
- FMバルブ製作所(6)
- 千代田通商(4)
- 日本緑十字社(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- Ampco(4)
- ヨシタケ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- ユニット(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- カクダイ(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ミヤコ(2)
- HAMACO(浜田工業)(2)
- 関西化工(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用流体」から絞り込む

水(2)

油(2)

空気(2)

ボールバルブロックアウト
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。材質スチール寸法(mm)85×55穴径(Φmm)8適合寸法(mm)バルブ:6.35~25
PT3/4インチ カ ラ ン
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA426BL-6形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16
PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13
600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
エスコ¥72,400税込¥79,6401個翌日出荷エスコ品番EA642TL-26全長(mm)600材質(柄部)木内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:60×104材質(ヘッド)アルミニウム青銅
450mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
エスコ¥51,100税込¥56,2101個翌日出荷エスコ品番EA642TL-24全長(mm)450材質(柄部)木内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:45×77材質(ヘッド)アルミニウム青銅

















![14.3x280 [ノンスパーク]スライディングバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560733-180824-02.jpg)
![1/2インチsq [ノンスパーク]ヒンジハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560715-180824-02.jpg)