絞り込み
検出距離(mm)
  • 0.8
  • 1.5(24)
  • 2(57)
  • 3(34)
  • 4(50)
  • 5(72)
  • 7(30)
  • 8(55)
  • 10(64)
  • 15(51)
  • 20(27)
  • 30(41)
  • 50(35)
  • 100(36)
  • 200(23)
  • 300(38)
  • 500(35)
  • 1000(40)
  • 2000(27)
  • 3000(22)
  • その他(29)
検出方式
  • -(1)
  • その他(1)
  • 反射型(1)
検出対象
  • 磁性金属(2)
ヘッド形状
  • -(1)
  • ネジ(1)
  • (3)
センサ形状
  • -(1)
  • 円柱形(3)
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・azbil(旧:山武)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)

    アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
  • 近接センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    近接センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類アンプ分離型/中継型
  • 耐環境光電センサ:H2Bシリーズ azbil(旧:山武)

    耐環境光電センサ:H2Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ● 耐クーラント・耐油・耐粉じんの耐環境構造 ● 切削油・クーラントが飛散する環境でも安定検出が可能 ● 機械加工用途に適した 堅牢ハウジング ● 近接センサでは難しい 非接触・位置検出 を実現
    用途● **工作機械(マシニングセンタ)**での工具位置検出 ● ツールマガジンの工具有無・位置確認 ● **APC(オートパレットチェンジャ)**の着座検知 ● クーラントがかかる 過酷環境下のワーク検出仕様出力開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)出力耐電圧 30V材質-材質(本体)-質量(g)約105(本体のみ、プリワイヤケーブル2m)透過形は投光器、受光器の単体質量(合計約210)タイプ-使用温度範囲(℃)-30~55(氷結、結露しないこと)保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間接続方式プリワイヤ材質(ケース)-電源電圧(V)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)制御出力-応答時間1ms以下適合パイプ径(Φmm)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(カバー)-保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、誤配線保護 出力短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-40~70(氷結、結露しないこと)漏れ電流(mA)0.1以下設定表示-感度調整-耐衝撃(m/s2)1000 X、Y、Z各方向10回表示灯-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ブラケット)-光色-動作形態-使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結、結露しないこと)
  • 高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm
センサ