絞り込み
検出距離(mm)
  • 2.5
  • 1.5(24)
  • 2(57)
  • 3(34)
  • 4(51)
  • 5(72)
  • 7(30)
  • 8(55)
  • 10(64)
  • 15(52)
  • 20(27)
  • 30(41)
  • 50(35)
  • 100(36)
  • 200(23)
  • 300(38)
  • 500(35)
  • 1000(40)
  • 2000(27)
  • 3000(22)
  • その他(29)
検出方式
  • -(3)
  • その他(2)
  • 反射型(1)
  • 静電容量型(1)
  • 高周波発振型(2)
検出対象
  • その他(1)
  • 液体(1)
  • 磁性金属(1)
  • 非磁性金属(1)
ヘッド形状
  • -(1)
  • (2)
  • (3)
センサ形状
  • 円柱形(2)
  • 角形(3)
ブランド
  • omron(オムロン)(4)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • 小野測器(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • ifm electronic(1)
omron(オムロン)・CONTRINEX(コントリネックス)・azbil(旧:山武)・小野測器・TELEMECANIQUE SENSORS・AUTONICS(オートニクス)・ifm electronic
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ

    azbil(旧:山武)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計
    用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 磁電式回転検出器 小野測器

    磁電式回転検出器

    小野測器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上。耐環境性向上 IP67対応。従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心
    付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部測定範囲0Hz~20kHz検出方式磁気抵抗素子による検出使用温度(℃)-10~+70検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4保護等級IP67消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて)出力インピーダンス(Ω)約330出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内)適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500保護回路電源極性保護、出力短絡保護検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上)耐電圧(V)DC500(1分間)
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC omron(オムロン)

    アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC

    omron(オムロン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 電源電圧範囲DC5~24V。
    付属品取扱説明書質量(g)約45(梱包状態)タイプ円柱型、シールドタイプ材質(ケース)黄銅消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下使用電圧範囲(V)DC4.75~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ABS動作モードNO表示灯(検出表示)赤色シールドシールド応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下)電源の種類直流3線式
  • 角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)

    角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)

    AUTONICS(オートニクス)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
    形状角型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電容量式近接センサ ifm electronic

    静電容量式近接センサ

    ifm electronic
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    ノイズに強く安定検出。導電性媒体を高い信頼性でレベル検出。ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。スイッチング状態が見やすい
    付属品調整ドライバー: 1、ロックナット: 2 x M18材質PP (ポリプロピレン) (Crealen)取付非埋込式質量(g)121.5外形寸法(mm)M18×1 / L = 74保護構造IP 65出力開閉電流 (DC)(mA):200, (250 (0~35℃))検出方式静電容量型検出距離(mm)定格:2.5~8、8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応ノイズ耐性型:有、逆接続保護:有ヘッド形状消費電流(mA)< 30インターフェースポートタイプ:A使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m、塩化ビニール (PVC)、3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10感度調整保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)検出対象導電性媒体(水、水性クーラント、各種液体など)、金属・非金属の固体センサ形状円柱形電気仕様NPN
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
  • 2線式近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    2線式近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    6,998税込7,698
    1個
    45日以内出荷
    容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
    用途自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出タイプIO-LINK対応:無電源電圧(V)10~65 DC保護等級IP67使用周囲温度(℃)-25~+70出力形式2線DC ノーマリーオープン
  • アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵小型長距離近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    17,980税込19,778
    1個
    45日以内出荷
    Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67ハウジングM5
  • アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    アンプ内蔵小型長距離近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    17,980税込19,778
    1個
    45日以内出荷
    Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
    用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67ハウジング(mm)Φ4
センサ