絞り込み
検出距離(mm)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(3)
検出対象
  • 磁性金属(8)
ヘッド形状
  • ネジ(7)
  • 六角(1)
  • (4)
  • (14)
センサ形状
  • その他(1)
  • ネジ形(7)
  • 円柱形(4)
  • 角形(14)
ブランド
  • アサ電子工業
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(725)
  • RS PRO(643)
  • SICK(342)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(341)
  • 岩田製作所(254)
  • ヤガミ(214)
  • azbil(旧:山武)(182)
  • 北陽電機(143)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(130)
  • CHINO(チノー)(124)
  • AUTONICS(オートニクス)(122)
  • BOURNS(108)
  • オムロンヘルスケア(106)
  • PEPPERL+FUCHS(88)
  • Baumer(86)
  • ユーアールディ(82)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • testo(テストー)(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M2 締付トルク0.15N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリヘッド形状センサ形状角型
  • 磁気近接用マグ アサ電子工業

    磁気近接用マグ

    アサ電子工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    磁気近接センサは無接点で信頼性が高いだけでなく、どの方向からでも円形の動作曲線に対して垂直に近づくように出来るので、動きにぶれがあっても高精度で安定的位置検知が得られます。 「マグ」は近接用の発磁ユニットの略語で、単体磁石をプラスチックで被膜し、ねじ等で取り付けるようになっています。他の一般の近接センサに比べ小形で大きな検出距離が得られます。(磁石単体が剥き出しでは鉄片等が付着し易く、トラブルの原因になる心配があります) 磁石単体「AG0304」はΦ3×4の希土類磁石で、回転体(カップリングのハブ等)の外周に埋め込んで回転位置の検出、回転速さの検出センサ等に利用できます。磁石単体は大小揃えており、機械組込用のご相談に応じることが可能です。また周辺空間のない小形装置にも実装しやすい利点があります。
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状出力電流(mA)80表示灯赤色センサ形状角型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質(ケース・ナット)SUS303取付M8 ナット締付トルク5N・m保護構造IP67ヘッド形状ネジ消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μ sec 以下出力仕様NPN(近接時ON)センサ形状ネジ型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT材質(ケース・ナット)SUS303取付M6 ナット締付トルク2N・m保護構造IP67ヘッド形状ネジ消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μ sec 以下出力仕様NPN(近接時ON)センサ形状ネジ型
  • エアシリンダ用センサ アサ電子工業

    エアシリンダ用センサ

    アサ電子工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高感度による安定動作。 さらに小形化。 Φ4溝用センサ。 角形センサ、3線式。 形状は2種、用途によって選択可能。
    仕様磁気感度:3~4mTタイプ標準保護構造IP67材質(ケース)GF 強化 PBT:黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)4(MAX)出力電流(mA)15(MAX)使用周囲温度(℃)-20~+85(結露なきこと)応答速度16μ sec以下使用周囲湿度20~95%RH出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色リード線(色)S:グレー、N:黒ねじ締付トルク(N・m)付属止めねじ:0.06絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上、対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(1分間、充電部一括、ケース間)
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT取付専用取付金具保護構造IP65材質(ケース)GF強化PBT(クロ)電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状応答時間5μsec消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)20~95
  • 磁気近接用マグ 位置決め用 アサ電子工業

    磁気近接用マグ 位置決め用

    アサ電子工業
    559税込615
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様高精度位置決め用マグベース
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M3 締付トルク0.2N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリセンサーシングル内蔵ヘッド形状ケーブルグレーセンサ形状角型
  • タッチセンサ アサ電子工業

    タッチセンサ

    アサ電子工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ゴムブーツ)ニトリルゴムストローク(mm)6取付M14繰返し精度(mm)±0.001材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状ネジ消費電流(mA)15MAX出力電流(mA)12MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m操作力(N)0.8~1.2出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)表示灯本体から約100mm許容動作頻度(回/分)60以下材質(ナット)SUS303ナット締付トルク(N・m)18以下取付穴寸法(mm)Φ14絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)センサ形状ネジ型使用周囲湿度(%RH)20~95応差(mm)0.08以下
  • 磁気近接センサ(4線式) アサ電子工業

    磁気近接センサ(4線式)

    アサ電子工業
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様【検出磁極】S極/N極【磁気検出向き】前面取付M9ナット 締付トルク5N・mタイプ4線式保護構造IP67感度【磁気】S極:0.3±0.1mT/N極:0.3±0.1mT材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC12~24消費電流(mA)10 MAX出力電流(mA)30 MAXケーブル4芯Φ3.1×1000mm出力仕様Nchオープンドレン表示灯S極:赤/N極:緑応答時間(ms)50ケーブル色
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。 動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。 高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。 一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。 ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。 電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
    用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置 搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m保護構造IP67出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec以下消費電流(mA)12.5 MAX出力電流(mA)20 MAX使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒表示灯S極:赤色、N極:緑色絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)検出対象磁性金属使用周囲湿度(%RH)20~95
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様検出磁極:両用、磁気感度:4.5~6mT材質(ケース)GF 強化PBT: クロ取付付属止めねじ 0.06N・m保護構造IP67相当ヘッド形状センサ形状角型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    取付M12 ナット締付トルク2N・m保護構造IP67相当ヘッド形状ネジ表示灯赤色センサ形状ネジ型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(ケース)GF 強化PBT: グレー取付M7 ナット締付トルク0.3N・m保護構造IP65ヘッド形状ネジセンサ形状ネジ型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT材質(ケース)SUS取付M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定保護構造IP65ヘッド形状センサ形状円柱型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース)GF 強化PBT取付M3 締付トルク0.3N・m保護構造IP67相当材質(ケース)GF 強化PBTヘッド形状表示灯赤色センサ形状角型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ取付M2 締付トルク0.15N・m 以下保護構造IP65ヘッド形状消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μsec 以下出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色センサ形状角型
  • リニアセンサ アサ電子工業

    リニアセンサ

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付M2 締付トルク0.15N・m種類その他の変位センサ保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)ケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
  • ボールブランジャスイッチ アサ電子工業

    ボールブランジャスイッチ

    アサ電子工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ストローク(mm)1保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
  • ニードルスイッチ アサ電子工業

    ニードルスイッチ

    アサ電子工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ケース・ナット・ニードル)SUSストローク(mm)1.2取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01ヘッド形状ネジ操作力(N)0.3表示灯なし動作OFF→ON動作までの動きPT0.4~0.7mm応差の動き(MD)0.1mm以下センサ形状ネジ型
  • 4 方向プローブスイッチ アサ電子工業

    4 方向プローブスイッチ

    アサ電子工業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ストローク(mm)3±0.5(360度方向)保護構造IP65材質(グリップ)黒フェノール繰返し精度(mm)0.02材質(ケース)亜鉛ダイカストヘッド形状動作位置OP(mm)1.5±0.5センサ形状角型
  • 近鉄センサ(3線式) AR101 アサ電子工業

    近鉄センサ(3線式) AR101

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ・細長のスペースにも対応。・ドリル折損検出。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ・アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
    仕様【磁気検出向き】側面取付M2.5タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄線Φ1:1.0、ハイスドリルΦ1.5:1.5、鉄 □10×1t:1.0材質(ケース)【本体】耐熱ABS【検出部】SUS304電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
  • 近鉄センサ(3線式) AR014 アサ電子工業

    近鉄センサ(3線式) AR014

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
    仕様【磁気検出向き】前面材質【ケース・ナット】SUS303取付M10 ナット締付トルク 12N・m検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON検出対象鉄などの磁性体のみ
  • 近鉄センサ(3線式) AR013 アサ電子工業

    近鉄センサ(3線式) AR013

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
    仕様【磁気検出向き】前面材質【ケース・ナット】SUS303取付M14 ナット締付トルク 18N・m検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
  • 近鉄センサ(3線式) AR012 アサ電子工業

    近鉄センサ(3線式) AR012

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
    仕様【磁気検出向き】前面取付M12ナットタイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15応答速度30msec表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
  • 近鉄センサ(3線式) AR002 アサ電子工業

    近鉄センサ(3線式) AR002

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ・検出面の上下どちらにも対応可能。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
    仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □30×10t:6.0、鉄 □30×2t:4.0材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ (近接時OFF)表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
  • 近鉄センサ(3線式) AR001 アサ電子工業

    近鉄センサ(3線式) AR001

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
    仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15検出対象鉄などの磁性体のみ
  • 磁気近接センサ(3線式) AHM0241 アサ電子工業

    磁気近接センサ(3線式) AHM0241

    アサ電子工業
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
    タイプ3線式出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
  • 磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023H アサ電子工業

    磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023H

    アサ電子工業
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
    取付M12ナットタイプ3線式・標準感度【磁気】2.5~3.5mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
  • 磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H アサ電子工業

    磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H

    アサ電子工業
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
    タイプ3線式感度【磁気】3~4mT電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)表示灯赤色
  • 磁気近接センサ(3線式) AH005H アサ電子工業

    磁気近接センサ(3線式) AH005H

    アサ電子工業
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    ・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
    仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】前面取付M3タイプ3線式感度【磁気】0.9±0.2mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)最大8ケーブル3芯Φ4×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
  • リニアセンサ(3線式) AQL010X アサ電子工業

    リニアセンサ(3線式) AQL010X

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ・磁気に対しリニアな電圧出力。・磁石の移動に対しリニアな電圧出力。・磁気振動の検出、監視(0~100kHZ)。・低温から高温まで使用可能。
    仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式電圧(V)【中心】2.5±0.15出力電圧【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)感度【磁気(中心値)】65mV/mT電源電圧(V)DC5応答時間5μsec(100kHZ)消費電流(mA)最大12温度係数【中心電圧】0±0.5mV/℃【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS32C-8-12 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS32C-8-12

    アサ電子工業
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L29F6D32シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:15.2常用トルク(N・m)3.8締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)(H8)8材質(ディスク)カーボンFRPMM4穴径d2(Φmm)(H8)12
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS25C-6.35-8 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS25C-6.35-8

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L21.6F4D25シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:12常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)(H8)6.35材質(ディスク)カーボンFRPMM4穴径d2(Φmm)(H8)8
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-18 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-14-18

    アサ電子工業
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)14材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)18
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-4-5 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-4-5

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)5
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-5-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS16C-5-6

    アサ電子工業
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L16.5F3D16シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:7.6常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.7穴径d1(Φmm)(H8)5材質(ディスク)カーボンFRPMM3穴径d2(Φmm)(H8)6
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS40C-8-14 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS40C-8-14

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L35F7.8D40シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:20.4常用トルク(N・m)6.8締付トルク(N・m)4穴径d1(Φmm)(H8)8材質(ディスク)カーボンFRPMM5穴径d2(Φmm)(H8)14
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-16-18 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-16-18

    アサ電子工業
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)16材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)18
センサ