絞り込み
適合場所

ダクト用送風機器 ミニシロッコファン
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から6日以内出荷ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷から11日以内出荷ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)極数4電源(V)三相200V
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共) 専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。 外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。 強・弱速調可能。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)仕様屋内形極数2寸法L(mm)110寸法H(mm)377電源(V)三相200V寸法A(mm)361寸法F(mm)121寸法D(mm)330寸法E(mm)200寸法B(mm)166寸法C(mm)165最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7寸法P(mm)198消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460ダクト径(Φmm)Φ200寸法M(mm)226寸法N(mm)250寸法O(mm)-寸法I(mm)198寸法J(mm)371寸法G(mm)145寸法K(mm)190風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700羽根寸法(cm)20公称出力(W)1000起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17![産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷質量(kg)18.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110羽根径(Φmm)220機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116

















![産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)