カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(813)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: 換気扇部材

アドバンスシリーズ 埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷色マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付
三菱電機¥9,198税込¥10,1181台6日以内出荷質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.90/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/27ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133風量(m3/h)(50Hz/60Hz)18/21羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型
空研工業¥39,980~税込¥43,978~1台20日以内出荷角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)136.5最大風速(m/s)6
スリット型吸込口 SL-VS型
空研工業¥8,498~税込¥9,348~1台13日以内出荷吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23最大風速(m/s)3開口率(%)82
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型
空研工業¥17,980~税込¥19,778~1台20日以内出荷フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
ユニバーサルグリル VHS型
空研工業¥9,798~税込¥10,778~1台13日以内出荷可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥10,980税込¥12,0781個欠品中風量調整ダンパー 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷風量調整ダンパー 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用)
エスコ¥1,940税込¥2,1341個当日出荷磁石固定タイプ。 粘着鉄板・固定ビス入り。 油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)質量(g)180適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇
サイクロン排気フード 角型Φ100 防火ダンパー無し
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷から4日以内出荷サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様材質ステンレス表面仕上げ粉体焼付け塗装
天埋ルーバー格子タイプ・ナチュラルバーチ
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1台4日以内出荷シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易材質PP樹脂色ナチュラルバーチタイプ格子
天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラック
Panasonic(パナソニック)¥2,898~税込¥3,188~1台3日以内出荷から4日以内出荷シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易材質PP樹脂色シティブラックタイプ格子
排気フード
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。仕様水切り板付材質ステンレス表面処理粉体焼付塗装適合パイプ径(Φmm)100
低騒音14CMプラスチックルーバー
東芝キヤリア¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
低騒音14CMプラスチックルーバー
東芝キヤリア¥1,998税込¥2,1981台当日出荷材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
ダクト用インテリアパネル
東芝キヤリア¥5,198税込¥5,7181台6日以内出荷材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール厚さ(mm)53.5寸法(mm)280×280質量(kg)0.74表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5Y8.9/1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)206