カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 換気扇部材

排気フード
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。仕様水切り板付材質ステンレス表面処理粉体焼付塗装適合パイプ径(Φmm)100
低騒音14CMプラスチックルーバー
東芝キヤリア¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
ダクト用インテリアパネル
東芝キヤリア¥5,198税込¥5,7181台6日以内出荷材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール厚さ(mm)53.5寸法(mm)280×280質量(kg)0.74表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5Y8.9/1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)206
排煙口用手動開放装置(レバー式)
フカガワ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から18日以内出荷扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー)
フカガワ¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー)
フカガワ¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ
イチネンTASCO¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様使用用途…ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ 締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。 ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ) クランプ(50個入り)
ダクトバンドリール
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷仕様使用用途…ダクト用締めバンド 30mのバンドをケースに収納。 様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ガイドに合わせるだけの簡単採寸。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます 材質…ステンレス(SUS430)30m厚み0.6mm幅9mm
給排気グリル 外付けフィルタータイプ
三菱電機¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。付属品ネットフィルター(グリル外付け)・風量調節機構(グリル内部)仕様全閉可能材質プラスチック製質量(kg)0.2タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×170×175
換気扇用不燃枠
三菱電機¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷換気扇を取付ける際、排気口廻りに木材が使用できない場合に使用する不燃枠です。 組立タイプ。釘、ネジ、ワッシャー付属。国土交通省認定不燃材料使用。質量(kg)2.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×160
延長用リモコンコード
三菱電機¥1,098税込¥1,2081台7日以内出荷バス乾燥・暖房・換気システム付属のコントロールスイッチ接続コードでは配線が届かない場合などに使用します。 3芯ビニルキャブタイヤコード付属品コネクター変換アダプタ有効長(m)5
フィルターレタン(フレーム付)SFTR-V(H)-FR
協立エアテック¥14,980~税込¥16,478~1台15日以内出荷から22日以内出荷中枠脱着がワンタッチ フィルター交換が容易 フェース取外しは簡単 隙間はなくフィルター効果100% 幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用) 指向性がなく一様な吸込み用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
標準型角アネモ パン型 SED付
協立エアテック¥23,980~税込¥26,378~1台15日以内出荷気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式型式Ep 型吹出方向水平吹出・垂直吹出
標準型丸アネモ パン型
協立エアテック¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷から29日以内出荷気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)型式Cp 型吹出方向水平吹出・垂直吹出
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF二重枠
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF二重枠
フカガワ¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から9日以内出荷吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVF(縦羽型)
フカガワ¥7,898~税込¥8,688~1台4日以内出荷吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。開口率(%)82
カームライン CL型(アルミ製)
フカガワ¥6,698~税込¥7,368~1台4日以内出荷静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHF二重枠
フカガワ¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS
フカガワ¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)75
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVF
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。 結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。開口率(%)75
リニアディフューザーLD型(アルミ製)
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし)
フカガワ¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から11日以内出荷方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SEDなし)
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台11日以内出荷通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。 多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。 多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。寸法C(mm)80
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付)
フカガワ¥12,980~税込¥14,278~1台8日以内出荷天井吹出口としては最もポピュラーな吹出口です。 高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。 温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。 風量調整用SEDダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。
コンパネ支持金具
未来工業¥469税込¥5161セット当日出荷石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)付属品タッピンねじ付許容静荷重(N[kgf])98(10)ボード厚さ(mm)12~18
パイプフード用 水切りフィン
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット(10個)翌日出荷パイプフードからの雨垂れによる壁面の汚れ防止に使用します。 既存のパイプフードにも取り付けられます。仕様適合パイプフード(内径)100mm
パイプフード( 薄型)防火ダンパー付
未来工業¥8,998~税込¥9,898~1個翌日出荷特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。付属品ボディーと同色ビス付仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付)材質ステンレス製
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付
未来工業(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)付属品ボディーと同色ビス付仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)材質ステンレス製