17ページ目: 換気扇部材

1,983件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気調 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)

    気調 給気清浄フィールター

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1枚
    6日以内出荷
  • 気調 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)

    気調 給気清浄フィールター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    4日以内出荷
  • 気調システム 高性能フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 高性能フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    1Pass除去率(計数法、粒径2.5μm以上)85%以上(処理風量50m3/h時)
    仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
  • 気調システム 分岐3路管 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 分岐3路管

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。
    適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
  • 気調システム 分岐チャンバー Panasonic(パナソニック)

    気調システム 分岐チャンバー

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    適合Φ100×1⇔Φ50×7
  • 気調システム 不燃チューブ100 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 不燃チューブ100

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
    寸法L(mm)4000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
  • 気調システム 不燃チューブ100 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 不燃チューブ100

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1台
    3日以内出荷
    熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
    寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
  • 気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)

    気調システム 消音ダクト

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
    寸法A(mm)200寸法B(mm)250適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ200
  • 気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)

    気調システム 消音ダクト

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
    寸法A(mm)100寸法B(mm)150適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
  • 気調システム フレキチューブ50 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)

    気調システム フレキチューブ50 脱塩ビ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    管摩擦損失係数:λ=0.025
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
  • 気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)

    気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビ

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
  • 気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)

    気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
  • 気調システム 自然給気口 壁用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 自然給気口 壁用

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
  • 気調システム 排気用グリル 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 排気用グリル 浴室用

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ160
  • 気調システム 排気用グリル Panasonic(パナソニック)

    気調システム 排気用グリル

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1台
    4日以内出荷
    厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~120取付穴寸法(mm)Φ110~Φ120
  • 気調システム 給気用グリル Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給気用グリル

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1台
    4日以内出荷
    吸込風量調節可能
    厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~120
  • 気調システム 排気用グリル Panasonic(パナソニック)

    気調システム 排気用グリル

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    吹出し風量調節可能
    厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30ホワイト適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
  • 2層管用継手 Panasonic(パナソニック)

    2層管用継手

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1台
    4日以内出荷
  • フレキシブル継手(2層管用) Panasonic(パナソニック)

    フレキシブル継手(2層管用)

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
  • 丸形パイプフード 樹脂製 水切板付 Panasonic(パナソニック)

    丸形パイプフード 樹脂製 水切板付

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1台
    4日以内出荷
    仕様水切り板付き表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
  • 垂直エルボ管 自己消火性発泡スチロール製 Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ管 自己消火性発泡スチロール製

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性発泡スチロール(エルボ本体部)
  • 天井埋込形 バス換気乾燥機 天吊脱着枠 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 バス換気乾燥機 天吊脱着枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)

    東芝キヤリア
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)69表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装寸法G(mm)100色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
  • 産業用換気扇用フィルターユニット 東芝キヤリア

    産業用換気扇用フィルターユニット

    東芝キヤリア
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
  • 浴室換気用タイマースイッチ 東芝キヤリア

    浴室換気用タイマースイッチ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    色調(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
  • パイプ用ファン用プラグコード 東芝キヤリア

    パイプ用ファン用プラグコード

    東芝キヤリア
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    付属品コード止め、コード止め取付ねじ、チューブ材質(プラグコード)プラグ付 ビニルコード線0.75mm2
  • 産業用換気扇用インバータ 東芝キヤリア

    産業用換気扇用インバータ

    東芝キヤリア
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    色調グレー RAL7016
  • ダクト換気扇用インテリアパネル 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用インテリアパネル

    東芝キヤリア
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(防振ゴム)ニトリルゴム、(平座金)鋼板表面処理(吊下金具)-、(平座金)亜鉛メッキ
  • 給気電動シャッター(フィルター付) 東芝キヤリア

    給気電動シャッター(フィルター付)

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 給気電動シャッター 東芝キヤリア

    給気電動シャッター

    東芝キヤリア
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 中間取付形電動シャッター 東芝キヤリア

    中間取付形電動シャッター

    東芝キヤリア
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム寸法A(mm)300表面処理(本体)電着塗装モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
  • トータル換気システム用Y管 東芝キヤリア

    トータル換気システム用Y管

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    材質(Y管)難燃発泡スチロール、(接続口)難燃ABS樹脂色調(Y管)白色、(接続口)グレー
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    材質(吊下金具)亜鉛鉄板
  • 部屋間通気口 東芝キヤリア

    部屋間通気口

    東芝キヤリア
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    付属品木ねじ 8本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
  • トータル換気システム用分岐ボックス 東芝キヤリア

    トータル換気システム用分岐ボックス

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 給気電動シャッター 東芝キヤリア

    給気電動シャッター

    東芝キヤリア
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • ダクト用防火ダンパー 東芝キヤリア

    ダクト用防火ダンパー

    東芝キヤリア
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    色調(ケース)マンセルN1
  • 防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製) 東芝キヤリア

    防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装色調(ベントキャップ)シルバーメタリック
  • 長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア

    長形パイプフード(樹脂製)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材