カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: 換気扇部材

ダクト換気扇用電気式シャッター
東芝キヤリア¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷付属品取付ねじ2本(Φ4×35L)材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
Φ75変換用吸込グリルセット2部屋タイプ用(樹脂製)
東芝キヤリア¥2,198税込¥2,4181個17日以内出荷付属品木ネジ(Φ3.1×25L) 4本材質(吸込グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂色調(吸込グリル)マンセル1Y9.3/0.5
トータル換気システム用エルボ付給排気グリル
東芝キヤリア¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パイプ受け)ABS樹脂、(スプリング)ステンレス鋼線、(シャッター)ABS樹脂、(クッション)発泡ポリウレタン、(排気口)ABS樹脂、(アルミテープ)アルミテープ50巾
浴室用換気乾燥機用DVB-23AT買替用アタッチメント
東芝キヤリア¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷付属品天吊金具(ゴムクッション,平座金) 4個、トラス小ネジM4×8L 4本、皿小ネジM5×30L SUS304(塗装) 12本、皿小ネジM5×80L SUS304(塗装) 4本、皿ドリルネジΦ5×35L SUS410(塗装) 8本、トラス3種タッピングネジM4×25L SUS410 14本、ワッシャーM5用SUS304 12個、ナットM5用SUS410 12個材質(取付枠)ステンレス(SUS304)、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン表面処理(取付枠)塗装(エポキシポリエステル系塗装)色調(取付枠)マンセルY8.9/1
産業用換気扇ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷から8日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
防火ダンパー付ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
防火ダンパー付ウェザーカバー金網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から7日以内出荷一般換気扇防火ダンバー付ウエザーカバー用金網です。材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
一般換気扇用ウェザーカバー用ネット(ステンレス製)
東芝キヤリア¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷一般換気扇ウエザーカバー用防鳥ネットです。付属品トラスト小ネジ(ステンレス製) 5個(取付用)、ワッショ(ポリエステル樹脂) 5枚材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)
一般換気扇用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から7日以内出荷付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
空調換気扇用パイプフード二層管用(ステンレス製)
東芝キヤリア¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷表面処理(フード)粉体焼付塗装色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)
東芝キヤリア¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5温度ヒューズ72℃及び120℃
一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)
東芝キヤリア¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から67日以内出荷この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
一般換気扇用ウェザーカバー(鋼板製)
東芝キヤリア¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から6日以内出荷このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。材質(カバー)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(側板)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(下板)亜鉛メッキ鋼板t0.8
産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)
東芝キヤリア¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装温度ヒューズ72℃及び120℃色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥4,398税込¥4,8381台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×158×87
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ100mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-01質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×158×87
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機¥2,298税込¥2,5281台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ100mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×158×87
防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機¥4,098税込¥4,5081台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×87
ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機¥1,898税込¥2,0881台6日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。アルミ製質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×87
給気フランジ
三菱電機¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷接続パイプΦ100mm。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口を採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×165×117
パイプスリーブ(プラスチック製)
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ100mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×230
パイプスリーブ(外断熱外壁用)
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台9日以内出荷接続パイプΦ100mm。外断熱外壁用。壁埋込タイプ。パイプ用ファン取付用のフランジ。電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)。ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能。雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×285
パイプ接続部材(アルミ製)
三菱電機¥4,498税込¥4,9481台6日以内出荷アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ100mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×600
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路有り
三菱電機¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)6.5/5.5(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4/3.5(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)
三菱電機¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。適用パイプ:Φ100mm質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180