カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: 換気扇部材

ダクト用給排気グリル
東芝キヤリア¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷材質(外枠)鋼板0.5t、(化粧枠)PP樹脂、(ツマミ)ABS樹脂・鋼棒、(吸気口)鋼板、(クッション)NBフォーム質量(kg)1.4表面処理(外枠)メラミン塗装色調(外枠)マンセルN-1
一般換気扇用金枠(室内・室外用)
東芝キヤリア¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷から8日以内出荷付属品ナット 4個、ワッシャ(大) 4個、ワッシャ(小) 8個材質(室外フレーム)鋼板、(室内フレーム)鋼板表面処理(室外フレーム)粉体塗装、(室内フレーム)粉体塗装色調(室外フレーム)アイボリー、(室内フレーム)アイボリー
一般換気扇用金枠(室外用)
東芝キヤリア¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷付属品ナット 4個、ワッシャ(大) 4個、ワッシャ(小) 4個材質(室外フレーム)鋼板表面処理(室外フレーム)粉体塗装色調(室外フレーム)アイボリー
産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷付属品取付金具一色材質ステンレス鋼線(SUS304)質量(kg)0.65寸法A(mm)521寸法F(mm)90寸法D(mm)194寸法E(mm)90寸法B(mm)200寸法C(mm)48寸法G(mm)33色調ステンレス地金色
産業用換気扇用不燃枠
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板質量(kg)6.7寸法A(mm)464寸法F(mm)160寸法D(mm)418寸法E(mm)458寸法B(mm)434寸法C(mm)402寸法G(mm)M8
産業用換気扇用不燃枠
東芝キヤリア¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用材質パルプ混入けい酸カルシウム板
一般換気扇用不燃枠
東芝キヤリア¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品釘 Φ2.75×L50 8本、+トラストねじ M5×L6 SUS304 4本、ワッシャ Φ5用 SUS304 4個材質(不燃枠)パルプ混入/けい酸カルシウムセメント板、(取付金具)、ステンレス鋼板色調(不燃枠)不燃認定材料
ダクト換気扇用フラットインテリアパネル
東芝キヤリア¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
吊下金具(鋼板製)
東芝キヤリア¥899税込¥9891個6日以内出荷付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(ブッシャ)ニトリルゴム、(ワッシャ)鋼板表面処理(吊下金具)-、(ワッシャ)亜鉛メッキ
自然給気口(樹脂製)
東芝キヤリア¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷付属品クッションt10(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/アクリル不織布、(クッション)発泡ゴム
給排気グリル(樹脂製)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷材質(グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4色調(グリル)マンセル1Y9.3/0.5
防火ダンパー
東芝キヤリア¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装温度ヒューズ一般用 120℃色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,398~税込¥9,238~1個6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本材質(ベース)SUS304 0.5t、(フード)SUS304 0.5t、(防虫網)SUS304 0.5t、(パイプガイド)SUS304 0.5t、(ダンパーガイド)SUS304 1.5t、(ダンパー)SUS304 1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(防虫網固定ねじ)ステンレス鋼線表面処理(ベース)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(パイプガイド)生地、(ダンパーガイド)生地、(ダンパー)生地、(軸)生地、(スプリング)生地、(防虫網固定ねじ)生地色調(ベース)シルバーメタリック