カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: 換気扇部材

Φ150用ベントキャップ(樹脂製)
東芝キヤリア¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷から8日以内出荷材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304色調(グリル)マンセルY8.5/0.5、(取付枠)マンセルY8.5/0.5
フレキシブルパイプセット
東芝キヤリア¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン色調(フレキシブルパイプ)-
パイプキットΦ100用(樹脂製)
東芝キヤリア¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷付属品アルミテープ、木ネジ、プラグボルト材質(パイプ1)PP樹脂、(パイプ2)PP樹脂、(アルミテープ)アルミテープ、(木ネジ)ステンレス、(プラグボルト)ナイロン色調(パイプ1)マンセルN-5
薄形自然給気口
東芝キヤリア¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷付属品クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン
自然給気口(過給気調整板・フィルター付)
東芝キヤリア¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から6日以内出荷付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
ダクト換気扇用吸込グリルセット
東芝キヤリア¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷付属品木ねじ Φ4×35L 5本材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1
トータル換気システム用フレキシブルダクト(塩ビ製)
東芝キヤリア¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷材質(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル、(接続口元)軟質塩化ビニル色調(フレキシブルダクト)グレー、(接続口元)グレー
防火ダンパー
東芝キヤリア¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装温度ヒューズ一般用 72℃色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
ダクト換気扇用電気式シャッター
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷付属品取付ねじ Φ4×35L 2本材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板質量(kg)0.54周波数(Hz)50、60消費電力(W)1、1定格電圧(V)100最大電流(A)0.01、0.01モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
耐外風パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥9,698~税込¥10,668~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具(3個))ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線寸法D(mm)180寸法E(mm)122表面処理(フード)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装寸法C(mm)120色調(フード)マンセル5.5(近似)、(防虫網)マンセル5.5(近似)
耐外風防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t0.8、(スプリング)ステンレス鋼線寸法D(mm)180表面処理(フード)粉体焼付塗装、(フードガイド)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装寸法C(mm)120色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(フードガイド)マンセルN5.5(近似)、(防虫網)マンセルN5.5(近似)
防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本温度ヒューズ72℃色調(ベース)シルバーメタリック
遮音フード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から7日以内出荷表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
防火ダンパー付長形パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷付属品取付ねじ Φ4×25L(SUS304)4本材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(水切板)ステンレス鋼板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンパー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
防火ダンパー付き長形パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷から9日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
防火ダンパー付遮音フード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)
東芝キヤリア¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本表面処理(本体)電着塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)
防火ダンパー付ベントキャップ(アルミ製)
東芝キヤリア¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から7日以内出荷付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本色調(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製)
東芝キヤリア¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から12日以内出荷付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ