カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: 換気扇部材

気調システム 不燃チューブ50
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781台4日以内出荷熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 消音ダクト
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228寸法A(mm)150寸法B(mm)200適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 断熱チューブ50 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷熱貫流率:K=1.70W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 給排気用グリル 天井壁床用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081台4日以内出荷風量調節板付 フィルター適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ160
気調システム 給排気用グリル 床用
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット色ブラウン適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)床基礎材Φ160、フローリング材208~212
気調システム 排気用グリル 壁天井用
Panasonic(パナソニック)¥3,098税込¥3,4081台4日以内出荷風量調節可能 エルボは同梱されています。材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:14.9
気調システム 給気用グリル
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081台4日以内出荷吹出し風量調節可能厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値ライトブラウン8.1YR7.0/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
気調システム 排気用グリル
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷吹出し風量調節可能厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色ライトブラウン適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
薄壁用パイプフード 樹脂製
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1台4日以内出荷風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能色マンセル値2.1Y7.7/1.1寸法G(mm)11寸法K(mm)20.5
延長パイプ 2層管 樹脂製
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷ダクト接続をする時パイプがとどかない場合に使用します。付属品パイプ継手付属(1個)呼び径Φ100mm×L1m
角形パイプフード ステンレス製 水切板付
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181台4日以内出荷仕様ワイド水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製t0.6a色シルバー表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
電動シャッター(2層管用)
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷停止時の外風侵入防止 Φ100(2層管)用 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E 外周断熱仕様 メンテナンス□450以上の点検口を設置してください。消費電力5.0W以下(駆動時)、1.2/1.0W(開時)
丸形パイプフード ステンレス製 水切板付
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181台4日以内出荷仕様水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
丸形パイプフード ステンレス製 水切板付
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷仕様水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)
東芝キヤリア¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング色調(枠)ホワイト
産業用換気扇用電気式シャッター
東芝キヤリア¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板方式電気式定格周波数(Hz)50、60表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
産業用換気扇用排気用アタッチメント
東芝キヤリア¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)鋼板表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装色調(外枠)マンセル1Y8.5/0.5