絞り込み
冷媒の種類
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: リークテスター


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
114件中 81114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • ガスメイト用 センサー アサダ

    ガスメイト用 センサー

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 可燃性ガスリークディテクタ センサー アサダ

    可燃性ガスリークディテクタ センサー

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用センサフィルタ付(アキュプローブUV・アキュプローブⅡ) アサダ

    交換用センサフィルタ付(アキュプローブUV・アキュプローブⅡ)

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • リークディテクタ D-TEK3 アサダ

    リークディテクタ D-TEK3

    アサダ
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    赤外線吸収検知センサにより、極めて高感度に反応。 煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏えい検知。 リーク検知信号音&LEDランプでリーク量を確認。 自動バックグラウンド補正機能 (オートゼロ点調整) 付き。 (ON・OFF可能) センサを変えるだけで、フロンとCO2の漏えい検知両方に使える!! フロン漏えいを逃さない2種類の検知方法 ピンポイントモード:4段階の感度切替とオートゼロ機能で漏れ箇所を特定。 マニュアルゼロモード:感度切替なしで、音の増減のみで漏えいの有無を確認。 充電量をLEDライトで表示 アラーム音のボリュームを3段階で切り替え 赤外線センサは長寿命の1000時間 赤外線吸収センサ ハロゲン系冷媒が特定波長の赤外線を吸収する事で、検出部に到達する光の強度(明るさ)変化をリーク量に換算。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセルを通り抜け赤外線検出器に当たります。 D-TEK3はあらゆる冷媒を検出することができます。 フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセル内の冷媒によって一部吸収され、 D-TEK3がアラームを発します。
    アズワン品番65-2354-27検知対象ガスCO2
  • リークディテクター TRACERLINE

    リークディテクター

    TRACERLINE
    59,980税込65,978
    1台
    12日以内出荷
    リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い
    用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1
  • 超音波エミッター(超音波発信機) スペクトロニクス

    超音波エミッター(超音波発信機)

    スペクトロニクス
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    密封容器の検査用です。
  • コンタクトプローブ(接触検査器具) スペクトロニクス

    コンタクトプローブ(接触検査器具)

    スペクトロニクス
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングの異音検査など用。
  • エアプローブ (非接触検査器具) スペクトロニクス

    エアプローブ (非接触検査器具)

    スペクトロニクス
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • 冷媒充填はかり エスコ

    冷媒充填はかり

    エスコ
    39,000税込42,900
    1台
    翌日出荷
    オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。
    仕様●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kg
  • 校正器DT300 アサダ

    校正器DT300

    アサダ
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番198-0555適合機種FM230、FM2302質量(kg)2.6アズワン品番64-6748-99
  • ハンディタイプガスリーク検知器 イチネンTASCO

    ハンディタイプガスリーク検知器

    イチネンTASCO
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
  • DC-8Pro用センサープロテクター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-8Pro用センサープロテクター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
  • 穴あけ用ドリルガイド イチネンTASCO

    穴あけ用ドリルガイド

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。 電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。 木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。
    付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース寸法(mm)241×57×44質量(g)35g(電池抜き)温度範囲(℃)(操作)-7~41、(保管温度)-29~66精度(mm)±13湿度範囲5~90%(不凝式)電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込)探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで
  • チッソブロー用ノズル イチネンTASCO

    チッソブロー用ノズル

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製。
    接続口径(inch)1/4フレア適合管径(Φinch)1/4~11/4
  • バルブ付耐圧ホースリール30m イチネンTASCO

    バルブ付耐圧ホースリール30m

    イチネンTASCO
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    接続口径(inch)1/4フレアメス(バルブ・ムシ押付)×1/4フレアオス常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)30
  • 蛍光剤充填用コントロールバルブ イチネンTASCO

    蛍光剤充填用コントロールバルブ

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    冷媒洩れ識別蛍光剤専用バルブ1個入。 チャージホースと蛍光剤とのジョイント部に使用します。 1/4インチチャージホース取付用。
  • 伸縮サービスミラー イチネンTASCO

    伸縮サービスミラー

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)210~540ミラー径(Φmm)32
  • 高精度リークテスター イチネンTASCO

    高精度リークテスター

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
    付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
  • フィルター付メタルハウジング イチネンTASCO

    フィルター付メタルハウジング

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • 交換用センサー イチネンTASCO

    交換用センサー

    イチネンTASCO
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
  • フロンガス警報器(埋込型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス警報器(埋込型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。 ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。 マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。 フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。 市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。 メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。 カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
    付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷)質量(g)約240規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格センサー半導体式フロンセンサ消費電力(W)(50/60Hz)6以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)取付け方法2個口スイッチボックスに取付警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
  • センサーチップハウジング(LS-780・790用) BBKテクノロジーズ

    センサーチップハウジング(LS-780・790用)

    BBKテクノロジーズ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)20
  • 可燃性ガスリークディテクタ アサダ

    可燃性ガスリークディテクタ

    アサダ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    ガス漏れ量を6段階のインジケータ表示。LowバッテリLEDで電池交換時期をお知らせ。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
    用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。ガス暖房機器・ガス管・燃焼器具等のガス漏れや、マンホール内・船底のガス検知に。付属品センサー、単三アルカリ乾電池、ケーストラスコ品番806-7815質量(g)406(電池含む)使用温度範囲(℃)0~52電源単三アルカリ乾電池 4本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×52×264感度15ppm(メタン)検知方式電気化学方式検知ガスメタン、イソブタン、プロパン、メタノール、ベンゼン、エタン、ガソリン、アセトン、ブタン、アセチレン、トルエン、メチルエーテル、エチレン、アンモニアなど
  • 可燃性ガス検知器 イチネンTASCO

    可燃性ガス検知器

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
    付属品キャリングケース質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間25秒~90秒使用環境温度(℃)(本体)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300検知対象ガス可燃性ガス
  • リークテスト装置 アズワン

    リークテスト装置

    アズワン
    45,400税込49,940
    1個
    翌々日出荷
    小型でシンプル設計のリークテスト機です。 水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。 本体は丈夫なポリカーボネート製です。 グリースを使用せずに真空を保持できます。
    質量(kg)約3材質(本体)PC(ポリカーボネート)内径(Φmm)306全高(mm)498(真空ゲージ含む)内容量(L)19金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm最大外径(mm)Φ367アズワン品番1-7581-11
  • LD330プローブ アサダ

    LD330プローブ

    アサダ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    適合機種リークディテクタLD330長さ(mm)310
  • 交換用フィルター イチネンTASCO

    交換用フィルター

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    TA430ST用 交換用フィルター
  • センサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ) アサダ

    センサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ)

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • Compass フィルタ(20ヶ入) アサダ

    Compass フィルタ(20ヶ入)

    アサダ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • TEK-Mate フィルタ(20ヶ入) アサダ

    TEK-Mate フィルタ(20ヶ入)

    アサダ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • D-TEK3 延長用プローブ(69cm) アサダ

    D-TEK3 延長用プローブ(69cm)

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • フロンガス探知機 JTC

    フロンガス探知機

    JTC
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
    付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用センター イチネンTASCO

    交換用センター

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    センサーの交換も簡単。 検知部右下の窪みにコインを挿入し、まっすぐに押し込みます。 カチッと音がすると蓋が浮き上がります。 蓋を取るとセンサが設置されている状態がわかります。 古い酸素センサーを垂直に引き抜き、新しいセンサーを同じ場所に差込んでください。
  • DC-009Pro用 ACアダプター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    DC-009Pro用 ACアダプター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    適合DC-009Pro

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

リークテスター