絞り込み
電源(V)
  • 14.4
  • 18(13)
  • 100(8)
到達真空度
  • 11~20ミクロン(2)
  • 101~500ミクロン(1)
ブランド
  • イチネンTASCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
14.4
18(13)
100(8)
  • 省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ本体

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。
    付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体のみ電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
  • 省電力型充電式真空ポンプ本体+ケースセット イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ本体+ケースセット

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。アルミケースセット。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。
    付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体+ケース(TA150CS-21)電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    電源不要でどんな場所でも作業ができます。
    用途ルームエアコン

真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

真空ポンプ(シングルステージ)