絞り込み
冷媒の種類
- R401A
- R12(3)
- R22(5)
- R32(4)
- R115(1)
- R125(1)
- R134a(6)
- R218(1)
- R404A(4)
- R407C(3)
- R407H(3)
- R410A(4)
- R448A(3)
- R449A(3)
- R452A(3)
- R463A(2)
- R500(2)
- R502(2)
- R507A(3)
- R1234yf(4)
- R1234ze(3)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- BBKテクノロジーズ(1)
「冷媒の種類」から絞り込む
R22(5)
R32(4)
R134a(6)
R404A(4)
R410A(4)
R449A(3)
R452A(3)
R507A(3)
R1234yf(4)
R1234ze(3)
冷媒の種類をもっと見る

オイルレスフルオロカーボン回収装置
BBKテクノロジーズ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式