絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- エスコ(4)
- アサダ(2)
- BBKテクノロジーズ(1)
「冷媒の種類」から絞り込む

サイトグラス(フレアナット付)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”
イチネンTASCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
CO2用サイトグラス 3/8"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/4"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)5/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
CO2用サイトグラス 5/8"
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 3/4"
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/2"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/4”
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/4ロウ付