絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(4)
光源色
- 昼白色(2)
電圧(V)
- 100~242(2)
明るさタイプ(Lm)
- 3400
- 800(12)
- 1300(1)
- 1600(12)
- 2000(23)
- 2500(50)
- 2600(6)
- 3200(50)
- 3700(1)
- 3800(1)
- 3900(3)
- 4000(45)
- 5000(4)
- 5200(76)
- 6400(4)
- 6900(78)
- 10000(28)
- 13400(4)
光束(Lm)
- 3000~4000未満(4)
- 6000~7000未満(4)
調光の可否
- ×(2)
- ○(4)
×・○
演色指数(Ra)
- 80~90未満(2)
80~90未満
色温度(K)
- 5000~(2)
5000~
ブランド
- 三菱電機(6)
三菱電機
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(4)
40~50未満(4)

LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機1組欠品中直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ仕様断熱施工:不可定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から6日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ