絞り込み
電圧(V)
  • 100~242(11)
調光の可否
  • ×(7)
光源色
  • 昼白色(1)
光束(Lm)
  • 7000~8000未満(1)
ブランド
  • 岩崎電気
  • 三菱電機(113)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 東芝ライテック(6)
  • オーム電機(1)
  • エコリカ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥61,980税込¥68,178
    1組
    欠品中
    屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
    セット内容ELTW4005+ELUNW47771NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)144.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7300材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用

    岩崎電気
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    31日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.7形笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用

    岩崎電気
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付形笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用

    岩崎電気
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3形片反射笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト 笠付形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト 笠付形 1灯用

    岩崎電気
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付形笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形

    岩崎電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    31日以内出荷
    連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6形笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形

    岩崎電気
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6形笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形

    岩崎電気
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1形笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1形片反射笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL20用ベースライト 1灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20用ベースライト 1灯用 笠付形

    岩崎電気
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    31日以内出荷
    連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
    形笠付形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形

    岩崎電気
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(反射笠付)