絞り込み
埋込穴長(mm)
  • 1235(1)
調光の可否
  • ×(3)
  • (1)
明るさタイプ(Lm)
  • 1800(1)
  • 2500(1)
  • 3300(1)
  • 5200(1)
  • 10000(1)
  • 13500(1)
光源色
  • 昼白色(2)
  • 温白色(1)
  • 白色(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
電圧(V)
  • 100~240(4)
  • 100~242(4)
  • 200~242(1)
100~240・100~242・200~242
色温度(K)
  • 3000~5000未満(2)
  • 5000以上(1)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(2)
80~90未満
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(1)
2000~3000未満・3000~4000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・9000~10000未満・10000~
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • 三菱電機(220)
  • Panasonic(パナソニック)(79)
  • 岩崎電気(9)
  • 東芝ライテック(2)
  • エコリカ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴長(mm)から絞り込む
1235(1)
  • LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
  • LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    SDシリーズ
    仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    SDシリーズ
    タイプ一般タイプ消費電力(W)12定格電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)175.9光源寿命【LED】40000時間明るさ(Lm)1800演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2111調光の可否不可器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当エコロジー商品省エネ
  • 8205WA  ベースFL  TUBE40W×1灯 ENDO(遠藤照明)

    8205WA ベースFL TUBE40W×1灯

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(埋込下面開放)