絞り込み
埋込穴長(mm)
- 1235(1)
調光の可否
- ×(3)
- ○(1)
明るさタイプ(Lm)
- 1800(1)
- 2500(1)
- 3300(1)
- 5200(1)
- 10000(1)
- 13500(1)
光源色
- 昼白色(2)
- 温白色(1)
- 白色(3)
消費電力(W)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(1)
電圧(V)
- 100~240(4)
- 100~242(4)
- 200~242(1)
100~240・100~242・200~242
色温度(K)
- 3000~5000未満(2)
- 5000以上(1)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
- 80~90未満(2)
80~90未満
光束(Lm)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 9000~10000未満(1)
- 10000~(1)
2000~3000未満・3000~4000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・9000~10000未満・10000~
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- 三菱電機(216)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- 岩崎電気(3)
- 東芝ライテック(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- エコリカ(1)
特価
「埋込穴長(mm)」から絞り込む
1235(1)

LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷SDシリーズタイプ一般タイプ消費電力(W)12定格電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)175.9光源寿命【LED】40000時間明るさ(Lm)1800演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2111調光の可否不可器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥20,980~税込¥23,078~1本4日以内出荷SDシリーズ仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否否
8205WA ベースFL TUBE40W×1灯
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)