カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 100~240(24)
- 100~242(49)
- 200~242(4)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(8)
- 10~20未満(20)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(15)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- Panasonic(パナソニック)(7,051)
- 三菱電機(4,595)
- 東芝ライテック(638)
- 岩崎電気(502)
- ODELIC(オーデリック)(214)
- コイズミ照明(129)
- 日立(96)
- DAIKO(大光電機)(88)
- HotaluX(ホタルクス)(86)
- Luci(ルーチ)(48)
- 星和電機(SEIWA)(46)
- 日動工業(40)
- ハーフェレ(30)
- 東京メタル(23)
- アイリスオーヤマ(16)
- シャープ(15)
- TAIKO DENKI(13)
- トライト(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(18)

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。その他【光束維持時間】40000時間色白タイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色定格光束(Lm)1900調光の可否不可演色性(Ra)82
SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W230
ENDO(遠藤照明)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581本6日以内出荷エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から4日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥8,498税込¥9,3481台欠品中ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。その他【光束維持時間】40000時間材質【本体/LEDモジュール】樹脂タイプ非調光電源内蔵口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格光束(Lm)3000演色性(Ra)Ra82
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,298~税込¥10,228~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
Synca リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
SOLID T L/40W形本体/トラフ/W70 器具のみ
ENDO(遠藤照明)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様L:1250タイプ取付直付タイプ40W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW器具・セット器具のみ
逆富士形V1_40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
デザインベースライト 1200タイプ プラグタイプ 黒
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷多種多様な天井にフィットするプラグタイプライン照明。配線ダクトとの一体感を高めます。配線ダクトとのスキマをなくし一体化したように見せることで、空間にフィットするライン照明です。ワンタッチレバーで電気工事不要。その他【光束維持時間】40000時間材質【本体/LEDモジュール】アルミ電源内蔵入力電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)126.8明るさ(Lm)5200定格光束(Lm)4770調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ演色性(Ra)Ra82
LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷その他【光束維持時間】40000時間材質樹脂色ナチュラルホワイトタイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242エネルギー消費効率(Lm/W)200定格光束(Lm)2000調光の可否非調光演色性(Ra)82
Synca リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル
ENDO(遠藤照明)¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3色白取付埋込型空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450
LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形色白取付埋込型空調ダクト回避型タイプ40Wタイプ
LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,198~税込¥6,818~1台4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形色白取付埋込型空調ダクト回避型タイプ40Wタイプ
LEDベースライト 40Wタイプ 直付 反射笠付形 プルスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481台62日以内出荷SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売形状反射笠付形質量(kg)2.3色白取付直付タイプ40Wタイプ器具・セット器具本体
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット
ENDO(遠藤照明)¥20,980~税込¥23,078~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否否
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥20,980~税込¥23,078~1本4日以内出荷SDシリーズ仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否否
軒下用ベースライト SDシリーズ
ENDO(遠藤照明)¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。用途軒下用仕様ユニット別売取付直付構造防雨形保護等級IP23グリーン購入法適合
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
施設照明 LEDスクエアベースライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
LEDZ TUBE-S
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
リニア50 40w用 半埋込本体 単体用
ENDO(遠藤照明)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷仕様単体用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW埋込穴(Φmm)65×1260