絞り込み
光色
- 電球色(1)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
口金
- 12(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 40~50未満(1)
色温度(K)
- 3000未満(1)
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)
- Panasonic(パナソニック)(521)
- ODELIC(オーデリック)(173)
- DAIKO(大光電機)(91)
- コイズミ照明(88)
- ENDO(遠藤照明)(84)
- TOKISTAR(49)
- 山田照明(24)
- 三菱電機(22)
- 東京メタル(16)
- 岩崎電気(14)
- ELPA(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- エスコ(4)
- ユニティ(4)
- JAPPY(3)
- 東芝ライテック(2)
- Beruf(2)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ブランドをもっと見る
「光色」から絞り込む
電球色(1)

アンティークウォールライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷布製のシェードから電球色のあたたかな光を灯し、壁掛け、置き型、持ち歩きの3WAY の使い方が可能な多機能ライト。1. タッチ・リモコンで無段階明るさ調整。2. マグネットでどこでも設置。3.USB 充電・コードレス仕様。最大60 分の自動OFF タイマー機能もあり、おやすみ時にも安心用途夜間のランタン、ディスクライト、寝室、リビング、廊下セット内容取扱説明書・電源コード・リモコン・壁設置プレート×2・両面テープ×8質量(g)700消費電力(W)約3電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×232×440光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー 5200mAh保証期間1年充電時間(時間)約6~8(USB Type-C)素材鉄/白色TC布光色電球色(3000K)連続点灯時間(時間)約15~50調光機能無段階調光
wasser89 ウォールランプ
TAIGASHOJI(大河商事)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト) コンセント式で簡単取り付け ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能 麻のランプシェードで優しい明かり スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲 シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など) 【間接照明にランプ】 麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。 マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。 【集中照明にスポットライト】 寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。 広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。 光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。 消費電力は最大約3Wの省エネ設計。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質アルミ、カバー素材:麻(リネン)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応)口金ランプ仕様:E12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195本体質量(g)約874(電球なし)光源スポットライト仕様:LED色温度(K)スポットライト仕様:約3000保証期間1年間光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250灯数ランプ仕様:1灯エコロジー商品省エネ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980