カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(296)
- Panasonic(パナソニック)(178)
- 岩崎電気(128)
- ENDO(遠藤照明)(103)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(65)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- エスコ(4)
- 明工社(4)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- JTT(3)
- 東京富士商会(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る

LED誘導灯用吊具
岩崎電気¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷吊具全長の現場変更はできません。吊具全長違いは別途ご相談ください。吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は振れ止めなどの処置を施してください。防湿・防雨形の器具を使用する場合、別途ご相談ください。色ホワイト等級B級・C級 一般形用材質(パイプ)鋼管許容質量(kg)15入数(本)1
LED誘導灯用 信号装置 【受注生産品】
岩崎電気¥369,800税込¥406,7801台31日以内出荷付属品交換電池・FK783(12V 2000mAh×2)、ニッケル水素蓄電池、充電モニタ付適合誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯・誘導音付点滅装置質量(kg)11種類誘導音+点滅用 (1回路)消費電力(W)13(最大負荷接続時/167W)定格入力電圧(V)100定格容量【信号回路】誘導音信号出力・点滅信号出力/DC24V合計2A入力電源0.18A(最大負荷接続時/1.7A)認定番号S11A-21
LED誘導灯用 信号装置
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷誘導音付には使用できません。適合点滅形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2種類消灯・点灯用 (1回路)消費電力(W)5.6(最大負荷接続時:405.6W)定格入力電圧(V)100入力電源0.1A(最大負荷接続時:4.1A)ヒューズ容量(A)10認定番号S11A-10
LEDランプ用ポールライト クラシック用 フラッグアーム 【受注生産品】
岩崎電気¥70,980税込¥78,0781個31日以内出荷質量(kg)2.8色青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物適合ポール外径(Φmm)89.1入数(個)1
LED 電源装置
岩崎電気¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷質量(kg)1材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+40ケーブル【口出線】0.65m(入力側)、0.23(出力側)使用場所ポール内専用明るさ水銀ランプ400W相当タイプ適合ポール径(Φmm)【収納可能】Φ82.7(3B)~入力電圧100~242V対応
R-70リング照明用マウントブラケット
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個114日以内出荷WebLink 3.0MicroHAWK V430-Fのブラウザベース設定ツールWebLink2.0に、マトリクスモードの追加/コンフィグレーションデータベースの機能拡張などを実施。500万画素モノクログローバルシャッタセンサ。35fpsで画像取得。ピクセルビニング、RO(I 領域限定)モードによる高速化。Cマウントレンズ使用。外部照明使用可能。クラス最小のリーダ(2021年9月現在、メーカー調べ)。IP40準拠。デジタルI/O、RS-232、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IPTM、およびPROFINET通信をサポート。PoE(Power over Ethernet)または24V電源で電源供給可能。WebLink 3.0。500万画素モノクログローバルシャッタセンサ。35fpsで画像取得。ピクセルビニング、RO(I 領域限定)モードによる高速化。Cマウントレンズ使用。外部照明使用可能。クラス最小のリーダ(2021年9月現在、メーカー調べ)。IP40準拠。デジタルI/O、RS-232、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IPTM、およびPROFINET通信をサポート。PoE(Power over Ethernet)または24V電源で電源供給可能
R-100リング照明用マウントブラケット
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781個114日以内出荷WebLink 3.0MicroHAWK V430-Fのブラウザベース設定ツールWebLink2.0に、マトリクスモードの追加/コンフィグレーションデータベースの機能拡張などを実施。500万画素モノクログローバルシャッタセンサ。35fpsで画像取得。ピクセルビニング、RO(I 領域限定)モードによる高速化。Cマウントレンズ使用。外部照明使用可能。クラス最小のリーダ(2021年9月現在、メーカー調べ)。IP40準拠。デジタルI/O、RS-232、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IPTM、およびPROFINET通信をサポート。PoE(Power over Ethernet)または24V電源で電源供給可能。WebLink 3.0。500万画素モノクログローバルシャッタセンサ。35fpsで画像取得。ピクセルビニング、RO(I 領域限定)モードによる高速化。Cマウントレンズ使用。外部照明使用可能。クラス最小のリーダ(2021年9月現在、メーカー調べ)。IP40準拠。デジタルI/O、RS-232、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IPTM、およびPROFINET通信をサポート。PoE(Power over Ethernet)または24V電源で電源供給可能
LED電源ユニット
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷既設の照明器具本体・反射板を利用し、直管LEDランプ搭載器具へリニューアルが可能。タイプLDL40×1灯用・LDL20×2灯用兼用電源ユニット、初期照度補正
MESLリモコン
東芝ライテック¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。エコロジー商品省エネ
オフィス用配線システム
東芝ライテック¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷ハーネスOAタップ抜止 6コ口3m仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口6グリーン購入法適合
オフィス用配線システム
東芝ライテック¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷ハーネスOAタップ抜止 4コ口3m仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口4グリーン購入法適合
オフィス用配線システム
東芝ライテック¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ハーネスOAタップ(4コ口3m)仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口4グリーン購入法適合
オフィス用配線システム
東芝ライテック¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷ハーネスOAタップ(6コ口3m)仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口6グリーン購入法適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ