カテゴリ
絞り込み
材質
- スチール(1)
- 亜鉛合金(16)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
- 大阪コネクター製造
- 三桂製作所(682)
- 未来工業(494)
- RS PRO(224)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- エスコ(127)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(105)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(75)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 外山電気(48)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(25)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- ブランドをもっと見る

防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
防水ボックスコネクタ シンガタWPコネクタ
大阪コネクター製造¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ
大阪コネクター製造¥499~税込¥549~1個翌日出荷防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。仕様ねじ接続型
ねじなしコネクタ
大阪コネクター製造¥229~税込¥252~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)仕様ロックナット付き
径違ねじなしコンビネーションカップリング
大阪コネクター製造¥529~税込¥582~1個翌々日出荷ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了。ねじ付電線管は捻じ込にて取付材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ
大阪コネクター製造¥529~税込¥582~1個翌々日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます仕様ねじなし接続型
防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。仕様ロックナット付き
ボックスコネクタ
大阪コネクター製造¥449~税込¥494~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
防水型ねじなしユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥5,798税込¥6,3781箱(10個)翌々日出荷防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥5,198税込¥5,7181箱(10個)翌々日出荷防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付。完了。材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥10,980~税込¥12,078~1箱(20個)ほか翌々日出荷ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ねじなしユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷用途屋外用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛鍍金(三価)接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)ほか翌々日出荷ねじ付電線管は捻じ込にて取付材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水プリカ用水抜きユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)ほか翌々日出荷その他【可とう管】15表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+防水プリカチューブ
防水型アングルボックスコネクター45°
大阪コネクター製造¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷その他【可とう管】82、【電線管】82材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82-82角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
防水型アングルボックスコネクター90°
大阪コネクター製造¥26,980~税込¥29,678~1個ほか翌々日出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製種類厚鋼角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ
非防水型アングルボックスコネクター90°
大阪コネクター製造¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
非防水型アングルボックスコネクター45°
大阪コネクター製造¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)45表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
防水型アングルボックスコネクター45°
大阪コネクター製造¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)ほか翌々日出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
防水ボックスコネクタ WP BOXコネクタ
大阪コネクター製造¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から3日以内出荷防水型ボックスコネクタおねじ部、電線管ねじとめねじ可とう管を施しています。仕様ロックナット付き
防水ユニオンカップリング シンガタWPカップ
大阪コネクター製造¥449~税込¥494~1個4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
防水ユニオンカップリング WPユニオンカップ
大阪コネクター製造¥449~税込¥494~1個3日以内出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックスユニオンカップリングです。JFは防水型仕様になります。