絞り込み
材質
- スチール(2)
- 樹脂(1)
ブランド
- 未来工業
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PMA(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- イチネンTASCO(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- 三桂製作所(6)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- 大阪電具(ODK)(1)
- 岩崎電気(7)
- 島田電機(5)
- 電成興業(1)
特価
「材質」から絞り込む
スチール(2)
樹脂(1)

CDバインド(CD管・PF管用結束線)
未来工業(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(100本)当日出荷樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
防雨シート( 電線管用)
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。仕様防水粘着テープ付材質樹脂製(黒色)
ボイド止め金具 (外側用)
未来工業¥5,298税込¥5,8281セット(50個)当日出荷ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0適合釘N32・N38・N45
ボイピタ (ボイド管支持具)
未来工業(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
固定くいロングタイプ
未来工業(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(10個)当日出荷から翌日出荷傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ
VE管分岐
未来工業¥359税込¥3951個当日出荷から翌日出荷VE管を分岐配管する場合に使用します。 ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。色ミルキーホワイト適合ケーブル曲げ半径75mm以下
CD管ステップル
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(50個)当日出荷スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。仕様スクリュー釘付寸法B(mm)14
タイカブラッククイック(壁)
未来工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷から翌日出荷本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
ボイド止め金具( 断熱材用)
未来工業¥3,398税込¥3,7381セット(50個)当日出荷ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が断熱材に簡単に固定できます。 固定は差し込むだけでOK!適合厚さ(mm)(ボイド管)2.0~7.0、(断熱材)25以上