絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(37)
- セイワ工業(23)
- 大阪電具(ODK)(19)
- イチネンTASCO(16)
- 島田電機(16)
- 岩崎電気(13)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- PMA(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日動電工(6)
- 電成興業(6)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ユニット(2)
- 南電機(2)
- ABB(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- オーム電機(1)
- 日星電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

APコードコン樹脂製
セイワ工業¥609税込¥6701個3日以内出荷保護等級はIP67です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)52寸法L(mm)29寸法A(mm)42ケーブル外径(Φmm)12.0~14.0
AP中間接続チューブ用コネクタ
セイワ工業¥979税込¥1,0771個3日以内出荷PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。材質亜鉛合金サイズ0.5質量(g)115寸法L(mm)62寸法A(mm)351袋入数(個)25接続【チューブ】16
APコードコン金属製
セイワ工業¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷保護等級はIP70です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)275寸法L(mm)43ねじCTG42寸法A(mm)66寸法D(mm)20ケーブル外径(Φmm)26.0~35.0
APコードコン金属製
セイワ工業¥909税込¥1,0001個3日以内出荷保護等級はIP67です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)80寸法L(mm)30ねじCTG22寸法A(mm)42寸法D(mm)14ケーブル外径(Φmm)11.0~17.0
耐圧防爆ドレン
島田電機¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
耐圧防爆ブリーザー
島田電機¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
マイレックス用雄コネクタ
島田電機¥699~税込¥769~1個3日以内出荷MSM型コネクタは、MYLEX・SLEX用のオスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております。主材質亜鉛合金ダイカスト
フレキシブルコンジットチューブ固定クリップ
ABB1袋欠品中Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。材質本体:66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
フレキシブルコンジットチューブ用固定クリップ
ABB1袋欠品中Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。材質本体:66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
EOAシリーズ
PMA1個欠品中協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBSHホルダを取り付けるクランプです。
EOAシリーズ
PMA1個欠品中協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。用途ISO/JIS 9409-1-80-6-M8に準拠した6軸協働ロボットアームにBSHホルダを取り付けるクランプです。
EOAシリーズ
PMA1個欠品中協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。用途ISO/JIS 9409-1-80-6-M8に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
EOAシリーズ
PMA¥26,980税込¥29,6781個当日出荷協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
BFHシリーズ
PMA1箱(100個)ほか欠品中EOA-01/03に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定するホルダです。用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定にも使用可能です。
BCCHシリーズ
PMA1個欠品中協働ロボットアームに沿って、コンジットチューブを固定するホルダです。用途円筒形および楕円形などの様々な協働ロボット(Cobot)のコンジットチューブ固定に使用可能です。
ボールジョイントセット
PMA1個ほか欠品中EOA-02/04に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定しつつ回転や動きを充てるホルダとインサートのセットです。用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定、回転・可動にも使用可能です。
TAC直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
ビットアース工法用スラストパイプ
大阪電具(ODK)¥31,980税込¥35,1781箱(10本)4日以内出荷ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にブレイクアロー(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
DSアースパイプシステム用ピン端子
大阪電具(ODK)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ブレイクアロー
大阪電具(ODK)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ(別売り)先端に取り付けて使用します。施工時、側面の穴より低減材(別売り)を排出しながら打込むことにより、接地極のまわりに低減材が充填されます材質JISG4051機械構造用炭素鋼鋼管
ビットアース工法用ピン端子
大阪電具(ODK)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ピン端子
大阪電具(ODK)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用スラストパイプ
大阪電具(ODK)¥29,980税込¥32,9781箱(10本)4日以内出荷ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にトップビット(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
水抜きアタッチメント
大阪電具(ODK)¥279~税込¥307~1個4日以内出荷組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
ビットアース工法用トップビット
大阪電具(ODK)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
スクリューコーン
大阪電具(ODK)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。表面処理亜鉛合金ダイカスト主材質鋼
ビットアース工法用ピン端子
大阪電具(ODK)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm