絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(37)
- セイワ工業(23)
- 大阪電具(ODK)(19)
- イチネンTASCO(16)
- 島田電機(16)
- 岩崎電気(13)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- PMA(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日動電工(6)
- 電成興業(6)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ユニット(2)
- 南電機(2)
- ABB(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- オーム電機(1)
- 日星電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980税込¥58,2781箱(20本)20日以内出荷G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。用途配線ダクトのカバーに。トラスコ品番167-6238材質PVC製、鉛フリー長さ(mm)1830幅(mm)82.6色白
耐圧防爆型ドレンフィッチング
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1
耐火シートマルタイプ
INABA(因幡電機産業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷巻きつけるだけの簡単施工です。必要部材がセットされています。耐震金具が追加され、地震に強くなりました。床・壁、木造構造に対応しており、追加配線にも対応可能です。仕様国土交通大臣認定品機能耐震金具付き
TACレックス 直線接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
管路口防水部品多条ケーブル用
古河電工(古河電気工業)¥11,980~税込¥13,178~1組4日以内出荷から5日以内出荷水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷質量(kg)0.68寸法L(mm)700材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) F形
岩崎電気¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷質量(kg)0.68寸法L(mm)700材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981個当日出荷質量(kg)0.75寸法L(mm)1000材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
フィクスチャースタット
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個3日以内出荷照明器具などの支持金具として、アウトレットボックスやコンクリートボックスの底面に取り付けて使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理ねじ(A):W3/8