絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(37)
- セイワ工業(23)
- 大阪電具(ODK)(19)
- イチネンTASCO(16)
- 島田電機(16)
- 岩崎電気(13)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- PMA(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日動電工(6)
- 電成興業(6)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ユニット(2)
- 南電機(2)
- ABB(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- オーム電機(1)
- 日星電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

耐圧防爆型フレキシブルフィッチング
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
TACレックス 直線接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様おそろしい漏電からあなたをガード 電気機器の漏電をコンセント側で遮断します。 2P接地極付コンセント/2Pコンセントの両方に対応。 3芯タイプ 2芯タイプにも対応 定格電圧…100V 動作時間…0.1秒(高速形) サイズ…112×50×53mm 質量…0.75kg15mA仕様地絡保護専用
ウレタン防護カバー
日動電工¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。 発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。 グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。 CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。 ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。 入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。 取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。材質ポリエチレン対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
試験棒
古河電工(古河電気工業)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から42日以内出荷エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ
島田電機¥569税込¥6261個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
ケーブル固定・保護用コルゲートグランド Mねじ
日機¥6,298税込¥6,9281袋(10個)4日以内出荷材質はナイロン66のため、防塵性、防水性に優れています。精密機械、制御盤などでコルゲートチューブを固定します。トラスコ品番709-1927材質ナイロン66色黒取付ねじM20×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
電線管止金具
イワブチ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷電線管等のケーブル離線パイプをポールから離隔して支持する場合に使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。締付ボルトおよびナットはステンレス鋼を使用しています。
キャブタイヤプロテクター
ユニット¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷配線の保護に使用します。丈夫で低騒音です。仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番851-3854材質合成ゴム幅(mm)150高さ(mm)30長さ(m)5内径(mm)20(3本)
キャップタイヤコードプロテクター
ユニット¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷配線の保護に使用します。仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番811-5547材質合成ゴム幅(mm)100高さ(mm)29長さ(m)10内径(mm)22
ケイフレックス用フェラル
三桂製作所¥689~税込¥758~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。材質鋼温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応
ケイフレ用ネット付き袋ナット
三桂製作所¥4,198税込¥4,6181個11日以内出荷ケイフレックスと附属品の引張り強度をより強くするため、及びケイフレックスの自立を助けるためのネット付き袋ナットです。ネットの材料は、ステンレス(SUS304)製ワイヤーです。ネット付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。L136L275温度範囲(℃)-20~90ΦA27.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)51環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【付属品の呼び】#10
六角形プラグ(ZDC製)
三桂製作所¥199税込¥2191個11日以内出荷L18L26ΦD24.2温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)取付ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5質量(g/個)20環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
ケイフレ用ブーツ付き袋ナット
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個11日以内出荷ケイフレックスの自立を助けるためのブーツ付き袋ナットです。ブーツの材料は、ゴムと同等の熱可塑性エラストマーです。ブーツ付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。ブーツの長さは40mm が標準です。L240温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
LIGB用鋼製フェラル
三桂製作所¥439税込¥4831個11日以内出荷ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。材質鋼L20.5L19.5Φd19.3ΦD32.6t0.5温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)8環境RoHS10物質対応接続対象【ケイフレックス】KPFB22/LIGB22
六角穴付き丸形プラグZDC製
三桂製作所¥339~税込¥373~1個4日以内出荷温度範囲(℃)-20~90呼び【適合六角レンチ】10表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
防爆式コネクタ用パッキン
三桂製作所¥299~税込¥329~1個ほか11日以内出荷防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色
APコードコン金属製
セイワ工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)180寸法L(mm)40ねじCTG36寸法A(mm)59寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
APコードコン樹脂製
セイワ工業¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)135寸法L(mm)45ねじCTG36寸法A(mm)62寸法D(mm)15ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
AP接続チューブ SUS
セイワ工業¥75,980~税込¥83,578~1巻(30m)ほか4日以内出荷SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
APコードコン金属製
セイワ工業¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)110寸法L(mm)32ねじCTG28寸法A(mm)50寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)16.0~23.0
AP接続チューブ
セイワ工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)ほか4日以内出荷スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型色黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
APコードコン樹脂製
セイワ工業¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷保護等級はIP70です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)180寸法L(mm)46ねじCTG42寸法A(mm)69寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)30.0~35.0
AP鋼板仕上げ接続チューブ
セイワ工業¥10,980~税込¥12,078~1巻(30m)ほか4日以内出荷PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。形状平滑型素材溶融亜鉛鍍金帯鋼板定格温度範囲~ + 160
AP接続チューブ
セイワ工業¥10,980~税込¥12,078~1巻(50m)ほか4日以内出荷定尺のみの販売になります。セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型色黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
APコードコン樹脂製
セイワ工業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)75寸法L(mm)35寸法A(mm)51ケーブル外径(Φmm)16.0~19.0
AP鋼板仕上げ接続チューブSUS
セイワ工業¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか4日以内出荷SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。材質ステンレス帯鋼板(SUS304)形状平滑型定格温度範囲~ + 200
APコードコン金属製
セイワ工業¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷保護等級はIP71です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)340寸法L(mm)44ねじCTG54寸法A(mm)79寸法D(mm)24ケーブル外径(Φmm)34.0~39.0
APコードコン樹脂製
セイワ工業¥609税込¥6701個4日以内出荷保護等級はIP67です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)52寸法L(mm)29寸法A(mm)42ケーブル外径(Φmm)12.0~14.0