絞り込み
ねじの呼び
材質
ブランド
- ネグロス電工(67)
- エスコ(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(24)
- マサル工業(19)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- 日動電工(8)
- 南電機(8)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- JAPPY(5)
- サンコーテクノ(3)
- ティーオークリエイト(2)
- 大阪避雷針工業(OHK)(2)
- 大晶鋼管(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ニューストロング販売(1)
- 水本機械製作所(1)
- 因幡電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボルト用保護カバー16型 イエロー(安全色)
マサル工業¥499税込¥5491個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
お徳用パック 打込みアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,098税込¥8,9081式(370セット)当日出荷ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
ズンギリジョイントナット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381パック(12本)ほか当日出荷異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる材質スチール(ユニクロめっき)全長(mm)70対辺(mm)14ねじ径W3/8-M10
トグラーアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981パック(42本)当日出荷中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
Eハンガー吊り金具用中ナット
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。許容静荷重1372N
(120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6763材質ステンレス鋼製(SUS316)適合溝幅(mm)8締付トルク(N・m)3(30.6kgf・cm)~5.4(55.1kgf・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
イージートグルアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681パック(10個)翌々日出荷アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。ナベ小ネジ付属用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)15適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
ボルト用保護カバー36型 ダークブラウン(こげ茶)
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー13型 イエロー(安全色)
マサル工業¥359税込¥3951個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
器具ナット用アダプタ
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。 先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。適合危惧ナットWN6全長(mm)30質量(g)59最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]