DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。ナベ小ネジ付属
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)15適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。