絞り込み
ねじの呼び
材質
ブランド
- ネグロス電工(67)
- エスコ(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(24)
- マサル工業(19)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- 日動電工(8)
- 南電機(8)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- JAPPY(5)
- サンコーテクノ(3)
- ティーオークリエイト(2)
- 大阪避雷針工業(OHK)(2)
- 大晶鋼管(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ニューストロング販売(1)
- 水本機械製作所(1)
- 因幡電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥689,800税込¥758,7801台3日以内出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。高精度な締付トルク管理が可能です。市販のインパクト用ソケットで使用できます。用途六角ボルトの締付け・緩め作業用。付属品L形反力受、[[-]]ドライバー、バッテリー、バッテリーカバートラスコ品番660-3513差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6最大締付トルク(N・m)1800バッテリー電圧(V)蓄電池:14.4V または18V、USB 端子:5V
ステンレス PSTセット
南電機¥5,398税込¥5,9381箱(10個)4日以内出荷PSプレートとPSナットでパイプ ハンガーを吊りボルトに支持する金具です。PSプレート・PSナット・六角ナット各1個、1組の商品です。
ステン PSナット(PS座金
南電機¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)4日以内出荷PSプレートの併用で、吊りボルトよりパイプハンガーを支持します。組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
PSTセット
南電機¥1,498税込¥1,6481箱(10個)4日以内出荷PSプレートとPSナットでパイプ ハンガーを吊りボルトに支持する金具です。PSプレート・PSナット・六角ナット各1個、1組の商品です。
溶融亜鉛PSナット(PS座金
南電機¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)4日以内出荷PSプレートの併用で、吊りボルトよりパイプハンガーを支持します。組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
ポップブラインドナットテトラタイプ平頭 SPH-TETRAシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥34,980~税込¥38,478~1箱(1000個)10日以内出荷ナットボディは4角形状をしています。4角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット(平頭・アルミ製) APHーHEXシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥33,980~税込¥37,378~1箱(1000個)10日以内出荷6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット ヘキサスモールフランジ AFH-SF-HEXシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥32,980~税込¥36,278~1箱(1000個)10日以内出荷6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質アルミフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット スモールフランジ SSFH-SFシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥149,800~税込¥164,780~1箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥31,980~税込¥35,178~1箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)フランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット スモールフランジ AFH-SFシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥34,980税込¥38,4781箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。トラスコ品番159-6129材質アルミ全長(mm)12下穴径(Φmm)7.1~7.2適合ねじM5×0.8ナット外径(Φmm)7フランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)1.5~2.5
ポップブラインドナット SSPHシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥139,800~税込¥153,780~1箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様セーフティーロック付トラスコ品番133-2405材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト
ニッサチェイン¥6,898税込¥7,5881箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途機械器具類の吊り上げなど。トラスコ品番126-2987材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 一般鋼管用Uボルト(JANコードシール付き)
水本機械製作所¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用。トラスコ品番317-7616材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:脱脂寸法L(mm)202ねじ径M-16寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)186RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダータイプアイボルト
ニューストロング販売¥319~税込¥351~1本5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤーなどを通して使用可能です。重量物の吊り上げに使用出来ます。用途重量物のプレートブロックなど吊上具に。セット内容単品材質スチール(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウェルナット(スリーブタイプ)C-620-SV M6ゴムナット
ポップリベット・ファスナー¥139,800税込¥153,7801箱(1000個)10日以内出荷片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6140材質ボディ:クロロプレンゴム、ナット:銅合金全長(mm)22下穴径(Φmm)13.9適合ねじM6×1.0ナット外径(Φmm)13.8フランジ厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)0.5~2.0
POP ナット”カレイプレスナット”(ステンレス)
ポップリベット・ファスナー¥499,800税込¥549,7801箱(2000個)10日以内出荷専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付けに。トラスコ品番159-6203材質ステンレス(オーステナイト系)寸法(mm)3.0×0.9(H×h)穴径(Φmm)加工物:4.5呼び径M2.5×0.45二面幅B(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)1
(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷上部、下部ともローラー保持により、扉の開閉がスムーズな折戸システムです。本製品はアルミフレームサポートシステム専用です。センターヒンジは開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能をそなえています。用途アルミフレーム。トラスコ品番826-5402材質ステンレス鋼製(SUS316)、仕上:バレル研磨幅(mm)13.8高さ(mm)7.5奥行(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
(120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番752-5656材質ステンレス鋼製(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
(120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6761材質ステンレス鋼(SUS316)/バレル研磨幅(mm)5.9高さ(mm)17.3奥行(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM3
ブラインドプレート 継ぎ金具
ネグロス電工¥249税込¥2741個3日以内出荷樹脂リベットを使用してワンタッチで仮止めができます。 。ボルトにブラインドプレートをかけることができるため、位置調整や固定が容易に行えます。 。ブラインドプレートを取り外しても金具は保持されるため、メンテナンス時の取り付け、取り外しが容易です。 。屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。用途樹脂リベットをブラインドプレート同士の固定に使用しないでください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
大リングコーチスクリュー
日動電工¥139,800税込¥153,7801箱(200個)3日以内出荷引込線を支持するためのがいし用フックを保持する際に使用します。質量(g)110種類大表面処理溶融亜鉛めっき
角度ボルト 九州電力規格品
日動電工¥649税込¥7141個3日以内出荷L形アームおよびR形アームとをT字形、L字形に組み合わせる場合、組み合わせ部分の補強のために使用します。質量(g)140表面処理溶融亜鉛めっき