絞り込み
最大測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
- 0(1)
- 0.0001(10)
- 0.0005(8)
- 0.001(651)
- 0.002(5)
- 0.004(1)
- 0.005(21)
- 0.01(912)
- 0.02(76)
- 0.05(129)
- 0.1(32)
- 0.5~6(33)
- 1(5)
- -(3)
ブランド
- モノタロウ(34)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,462)
- テクロック(709)
- TESA[測定用品](490)
- SK(新潟精機)(265)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(173)
- KANON(中村製作所)(160)
- INSIZE(インサイズ)(104)
- エスコ(91)
- トリモス(91)
- シンワ測定(76)
- マール社(57)
- レニショー(56)
- マグネスケール(43)
- バウアーズ(41)
- アズワン(26)
- ベイカー(BAKER)(21)
- ノガ(18)
- フジツール(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷適合機種HM-102、HM-103、HM-320、HM-430、HM-411種別丸形6ピンアズワン品番65-1930-29ミツトヨ品番02AZE140E
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,998税込¥9,8981台9日以内出荷適合機種ID-Hシリーズ、QMH-A/Bシリーズ、LSM-9506、SJ-210/310/410シリーズ、HM-210/220、HV-110/120、HR-530、HR-600種別平形10ピンアズワン品番65-1930-28ミツトヨ品番02AZE140D
デジタルノギス 防水
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。視認性抜群の大型ディスプレイを採用しています。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。・摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。・オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。・スライドオートオン機能付です。用途・外側、内側、段差、深さ測定に。
ダイヤルスタンド
ユニセイキ¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷JIS0級の石定盤を使用しておりますので高精度が保てます。硬度が鋳鉄の2~2.5倍と高いので、ラップ摩擦を防ぎます。非磁性体に付、測定物に影響を及ぼしません。ラセンシャフトです。材質自然石(黒御影石)テーブル寸法(mm)150×200×50精度(mm)0.003RoHS指令(10物質対応)対応
シックネスゲージ
elcometer¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷適合規格に従ったアンビル式加圧用途Testexレプリカテープで取った表面型の山から谷までの高さを測定トラスコ品番572-8903セット内容ユーザーガイド適合規格ASTM D4417-C、ISO 8503-5、NACE RP0287、SSPC PA17、US Navy NSI009-32、US Navy PPI63101-000測定範囲(μm)5000
ダイヤルゲージ0.1表示
テクロック¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途がありますタイプ直読目盛測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)5測定子部品コードNo.:(標準)ZS-017繰返し精密度(μm)5指示誤差(μm)±10(1回転)、±15(2回転)、±9(1/2回転)、8(隣接誤差)、±15(全測定範囲)
ダイヤルゲージ(耳金なし
テクロック¥12,980~税込¥14,278~1個16日以内出荷から31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
デジタルノギスオプション 電池蓋セット
ムラテックKDS¥629税込¥6921セット4日以内出荷カーボンファイバー製デジタルノギスの電池蓋です。用途デジタルノギス用電池蓋に。付属品止めネジ2個トラスコ品番700-3166
カーボンファイバー製デジタルノギスオプション 電池蓋
ムラテックKDS¥629税込¥6921個4日以内出荷カーボンファイバー製デジタルノギスの電池蓋です。用途カーボンファイバー製デジタルノギス用電池蓋に。トラスコ品番700-3165
替アンビル式マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
TRIMOS 縦型万能測長機
トリモス¥859,800~税込¥945,780~1台95日以内出荷穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。高さ、段差、穴径、穴中心位置を簡単、スピーディに測定したいというお客様に最適測定力(N)0.75~1.5分解能(mm)最大0.001インターフェースUSB/RS232
TRIMOS 縦型万能測長機
トリモス¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台95日以内出荷穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。PCDや穴と穴のダイレクト距離、穴角度などの二次元測定が簡単に測定可能・使いやすさを極めたタブレット感覚のタッチパネル・性能と価格のバランスが取れたハイパフォーマンスモデル測定力(N)0.75~1.5分解能(mm)最大0.001インターフェースUSB/RS232繰返し精度(μm)RMPE(2S):平面2、穴3最大許容誤差(μm)上下両方向移動時最大許容誤差 BMPE:2.5+L/250適合ベアリングエアーベアリング:〇バッテリー動作時間20時間
TRIMOS 縦型万能測長機
トリモス¥549,800~税込¥604,780~1台15日以内出荷穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。測定力(N)3分解能(mm)最大0.001インターフェースRS232繰返し精度(μm)RMPE(2S):平面5、穴10バッテリー動作時間2000時間