絞り込み
長さ(m)
  • 4
  • 0.3(9)
  • 0.6(11)
  • 0.9(12)
  • 1(22)
  • 1.2(10)
  • 1.5(23)
  • 2(80)
  • 3(33)
  • 3.5(77)
  • 5(103)
  • 5.5(268)
  • 6.5(8)
  • 7.5(71)
  • 10(53)
  • 15(16)
  • 20(51)
  • 25(12)
  • 30(99)
  • 50(87)
  • 100(47)
テープ幅(mm)
  • 6.35(1)
  • 12.7(1)
  • 19(1)
材質(テープ)
  • スチール(2)
目盛仕様
  • その他(1)
  • メートル目盛(1)
目盛種別
  • 片面(1)
種類
  • 粘着テープ付(1)
粘着テープ付
ブランド
  • PiTape(2)
  • はくでん(1)
PiTape・はくでん
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セッティングメジャー 振分目盛 はくでん

    セッティングメジャー 振分目盛

    はくでん
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • 円周測定用パイテープ PiTape

    円周測定用パイテープ

    PiTape
    1本
    欠品中
    円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。 0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
    幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.127材質(テープ)1095スプリング鋼本体幅(mm)12.7
  • 直線測定用リニアテープ PiTape

    直線測定用リニアテープ

    PiTape
    1本
    欠品中
    リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。 リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます 長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
    幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.381材質(テープ)1095スプリング鋼
コンベックス・巻尺・距離測定