絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
メートルパイプ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質ステンレス(SUS304)呼び径(B)3/8ねじの種類PTネジ呼び径(A)10RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
本式サイホン管
右下精器製造¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。材質ステンレス(生地)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
黒鉄 ネジ込み Oサイホンパイプ
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SGP形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
白鉄 ネジ込み Oサイホンパイプ
I-VALUE¥2,698税込¥2,9681個当日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SGP(ユニクロメッキ)形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
SUS304 ネジ込み Oサイホンパイプ
I-VALUE¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SUS304形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
黒鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ
I-VALUE¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SGO形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
白鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SGP(ユニクロメッキ)形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
サイフォンパイプ
旭計器工業¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷から21日以内出荷計測流体または場所的に温度が高い場合、その放熱の為に用い、圧力計に恒温の掛るのを防ぎます材質鉄 ステンレス最高使用圧力(MPa)20使用流体温度(℃)350以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)24
タンクサイフォン
旭計器工業¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷サイフォンパイプと同じ放熱用の器具ですが構造的にセパレーターとしての機能をそなえ禁油水槽としても用いられます材質ステンレス使用流体温度(℃)350以下RoHS指令(10物質対応)対応