絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3,393件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Aシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
    種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。 ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式ボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • 大電流用ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    大電流用ロッカスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    小形で大電流。難燃性・絶縁性に優れたケース。
    極数2定格電圧(V)125/250端子形状ねじ耐電圧AC 2.0kV 1分間以上定格電流(A)30接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50,000回以上電気的開閉耐久性25,000回以上電流容量(抵抗負荷)30A AC125V、30A AC250V、30A DC30V、1A DC125V(誘導負荷)30A AC125V、15A 250V 力率=0.6絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
  • ガードバリア(LB・角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ガードバリア(LB・角形用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    適合LB・角形用寸法(mm)20×21×8色枠:黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/鍵リセット取付穴径(Φmm)22
  • 角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機

    角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40
  • Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 銘板 ダルマ銘板(無地) 岩田製作所

    銘板 ダルマ銘板(無地)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質透明アクリル(裏面白地)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器

    波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ

    ミヤマ電器(18件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
  • 押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ

    ミヤマ電器(8件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165E

    omron(オムロン)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    非常停止用の銘板として、ご使用ください。
    形状分離型材質(本体)塩化ビニール製機能非照光、プッシュロックターンリセット光源非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)ボタン寸法(Φmm)45
  • 押ボタンスイッチ用ケース omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ケース

    omron(オムロン)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • 小型プッシュソレノイド 共立電子産業

    小型プッシュソレノイド

    共立電子産業
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
    寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥259~税込¥285~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用コントロール ボックス omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ/セレクタスイッチ/表示灯用コントロール ボックス

    omron(オムロン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    品名コントロールボックス
  • スイッチ・ボタンカバー開閉式 押ボタンカバー 篠原電機

    スイッチ・ボタンカバー開閉式 押ボタンカバー

    篠原電機
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番855-8707幅(mm)58色乳白材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)14.6奥行(mm)74高さH(mm)38
  • A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥329~税込¥362~
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
  • ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
    仕様シール性:防塵取付方式スナップインパネル使用温度範囲(℃)-25~85規格cULus、SEMKO規格認証品シリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250端子形状はんだ端子フレーム色黒文字色白絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
  • ET用防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ET用防水キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ 取付付台 A22NZ omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ 取付付台 A22NZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    品名取付台
  • アースマークラベル GR1 ユーボン

    アースマークラベル GR1

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20枚)
    当日出荷
    保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。
    用途アース(接地)EArth (ground)シール20枚付/シート最高耐熱温度(℃)120(耐熱試験値)
  • 機銘板 壬生電機製作所

    機銘板

    壬生電機製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷
    材質ABS厚さ(mm)0.5色白長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65
  • Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)

    トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
    保護構造IP40端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
  • 照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    サイズ13.2角ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16
  • Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)10(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
    用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。仕様後ヒンジ型トラスコ品番396-6054材質ABS樹脂色グレー質量(g)280保護構造IP30定格電圧(V)AC125接点1a連数1連動作特性オルタネイト付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m電気定格3A-125VAC定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AB,BB,FB,M2B(A形)用Φ5.1ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AB,BB,FB,M2B(A形)用Φ5.1ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥20税込¥22
    1個
    当日出荷
    適合AB、BB、FB、M2B(A形)用ボタン寸法(Φmm)5.1
  • キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165K

    omron(オムロン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
  • 照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持します。 発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続してご使用になれます。 小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。 発光素子はネオン球で定格寿命10000時間以上と長寿命です。
    仕様ネオン球内蔵使用温度範囲(℃)-10~50抵抗(kΩ)内蔵ネオン/(直列)100端子形状はんだ耐電圧AC2kV 1分間以上使用電圧(V)(内蔵ネオン球)AC90~120定格寿命(時間)内蔵ネオン/10000以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃ 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流(mA)内蔵ネオン/(最大放電)0.8絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON-OFF回路2極単投電流容量20A AC110V
  • 30Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業

    30Φ プッシュロック形スイッチ

    マルヤス電業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属
  • ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
    仕様作動力:3.92~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒極数2極単投使用温度範囲(℃)-25~+85スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子耐電圧AC1500V 1分間定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
  • フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ