絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,259件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル本体形状一体形取付穴径(Φmm)30操作ヘビー
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様セレクタスイッチ形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状矢形ハンドル操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)モメンタリ形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP40端子形状ねじ端子表示灯の有り無し無し保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • 磁気形近接スイッチ マグネット素子 富士電機

    磁気形近接スイッチ マグネット素子

    富士電機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16
  • 照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)

    omron(オムロン)
    ¥75~税込¥83~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ用操作部 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ用操作部

    Aratas(旧:omron)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ用Φ30樹脂アタッチメント omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用Φ30樹脂アタッチメント

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥72税込¥79
    1個
    当日出荷
    穴径Φ30のパネルに取りつける時に使用します。
    仕様Φ30用樹脂アタッチメント
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5保護構造IP40照光方式非照光端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双断形汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状丸胴形(Φ12mm)
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から119日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
    照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
  • ショートレバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ショートレバー形トグルスイッチ Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~55耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4064)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • 25Φ 平形スイッチ マルヤス電業

    25Φ 平形スイッチ

    マルヤス電業
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ FS形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
    用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格6A-250VAC定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作特性モーメンタリー、オルタネイト動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
  • フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SM2K形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
    用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 防塵カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    防塵カバー[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質前部透明部:エラストマ後部・不透明黒色部:ポリプロピレン使用周囲温度(℃)-10~55
  • レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    レンズ[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)
    ¥459~税込¥505~
    1セット(5個)
    当日出荷
  • TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    ¥229~税込¥252~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)。取付穴径:Φ30
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • 押しボタンSW IDEC(和泉電気)

    押しボタンSW

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    受金BA9S
  • 高輝度LED・LBシリーズ用付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    高輝度LED・LBシリーズ用付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~50RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)最大:30/推奨:20電流低減率(mA/℃)0.4最大逆電圧(V)10
  • コマンドスイッチ ランプターミナル 富士電機

    コマンドスイッチ ランプターミナル

    富士電機
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19.3×29×27色(本体)黒
  • コマンドスイッチ フレーム用アダプタ 富士電機

    コマンドスイッチ フレーム用アダプタ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    付属品リングパッキン、締付ナット仕様Φ30取付用材質樹脂内径(Φmm)22.3適合パネル厚さ(mm)2.5~5
  • 照光式プッシュスイッチ 長方形  DC24V 共立電子産業

    照光式プッシュスイッチ 長方形 DC24V

    共立電子産業
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    低価格な海外製のLED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです
    形状長方形電源LED:DC24V 13mA接点構成1c寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10取付穴径(Φmm)16最小適合負荷DC5V 1mA / AC5V 1mA端子ハンダ付け端子接点定格DC250V 5A / AC250V 5A
  • ボリュームプレート38mm黒 ノーブランド

    ボリュームプレート38mm黒

    ノーブランド
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけるプレートです。
    色黒内容ボリュームプレート38mm
  • ロッカスイッチON-ON CHILY

    ロッカスイッチON-ON

    CHILY
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。 スイッチマーク( || | )
    定格15.1A 125VAC 、8A 250VAC (UL、CUL)温度範囲(℃)0~+120絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • 基板用トグルスイッチ3P GB[制御機器]

    基板用トグルスイッチ3P

    GB[制御機器]
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    基板取り付け用のトグルスイッチ オルタネイト 2.54mmピッチ 固定用金具付き
  • トグルスイッチカバー クリアグリーン GB[制御機器]

    トグルスイッチカバー クリアグリーン

    GB[制御機器]
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)クリアグリーン
  • スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-(ON) ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    ¥169~税込¥186~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    極数単極単投操作部形状丸型操作部色黒動作機能OFF-(ON)
  • 押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB[制御機器]

    押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑

    GB[制御機器]
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。
    備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状丸操作部色緑色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
  • 押しボタンスイッチ 24mm 黄 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 黄

    三和電子
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色黄色(本体)黒操作部表示なし
  • 小形ロッカスイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子 マル信無線電機

    小形ロッカスイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子

    マル信無線電機
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    極数単極定格AC125V-3A端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)100(MIN)寿命(負荷)10000回接触抵抗(mΩ)20(MAX)操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルねじ止め操作部表示無
  • 押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    10日以内出荷
    押ボタンスイッチ用 UB2シリーズ用付属品
    外形寸法(mm)15×15シリーズUB2シリーズ用付属品
  • 丸形非照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形非照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    カテゴリー付属品、ボタン 丸

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ