絞り込み
接点構成
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,281件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチSLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチSLE10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品。
    色(フレーム・ロッカー)黒極数2極使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命(誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回耐電圧(V)AC1500 1分間作動力3.92~12.7N
  • ロッカースイッチ ELシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ ELシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,388税込¥1,527
    1個
    当日出荷
    EL小形口ッカースイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂(UL94V-0)を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
    極数2極定格AC125V 25A、AC250V 25A端子形状はんだ端子構造非防塵型絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 0.1A)スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • TP、TPL用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TP、TPL用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    TP2,TPL2 (非照光)用 ボタン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8H用ロッカー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8H用ロッカー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ A30NL omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A30NL

    omron(オムロン)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
  • キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NK

    omron(オムロン)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
  • セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NWP

    omron(オムロン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66
  • キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NK

    omron(オムロン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66キー番号NO.1
  • フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ ピンロック形 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ ピンロック形

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(オンロックタイプ)端子形状ねじ端子動作方式ピンロック本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
  • フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 防塵カバー 丸平形用 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 防塵カバー 丸平形用

    IDEC(和泉電気)
    ¥359税込¥395
    1台
    当日出荷
    本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ照光色透明
  • Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-25ケース色黒定格容量10A 125V ACLED色緑回路単極単投(ON-OFF)色(つまみ部)黒パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
  • 15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形) エスコ

    15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    翌日出荷
    保護構造IP65取付け方法露出準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、電気用品安全法エスコ品番EA940DF-87種類防雨形保護等級IP65定格通電電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2極数(P)3(三相)
  • 三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ

    三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)

    エスコ
    ¥7,170税込¥7,887
    1個
    翌日出荷
    ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
    ボタン数2種類防雨形使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
  • 3ノッチ セレクタースイッチ エスコ

    3ノッチ セレクタースイッチ

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DA-16ノッチ数3
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-192種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1aボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黒動作方式オルタネイト
  • スリップリング 協栄電機

    スリップリング

    協栄電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
    電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
  • MA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    MA9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥17~税込¥19~
    1袋(5個)
    当日出荷から37日以内出荷
    種類関連商品
  • LB7Pシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Pシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別表示灯色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)□18.2
  • LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MLシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
  • LB6Tシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Tシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別レバースイッチ色ベゼル色:黒
  • LB6Pシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Pシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色ベゼル色:黒保護構造IP65
  • LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
  • LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW7Mシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2
  • 入力支援スイッチシリーズ 国際電業

    入力支援スイッチシリーズ

    国際電業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • 取付リング(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    取付リング(M6ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥22税込¥24
    1個
    当日出荷
    適合M6ブッシング用寸法(mm)Φ12×0.8穴径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ
  • ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ディップロータリースイッチ FR01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
    使用温度範囲(℃)-25~85耐電圧AC 250V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内)接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)機械的開閉耐久性10,000ステップ以上電気的開閉耐久性10,000ステップ以上絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
  • スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB・フランジなし用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB・フランジなし用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    適合UB・フランジなし用寸法(mm)20.4×20.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ(A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    キャップ(A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥15税込¥17
    1個
    当日出荷
    適合A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用寸法(mm)Φ3×10色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ G3シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ G3シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。適合P・H・B形種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回包装形態トレイ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • 内歯座金(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    内歯座金(M6ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥23税込¥25
    1個
    当日出荷
    適合M6ブッシング用寸法(mm)Φ10.2×0.5穴径(Φmm)6.4表面処理クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • YB用操作部ボタン(長角形照光ボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    YB用操作部ボタン(長角形照光ボタン)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)15×21×12.2ボタン形状長角RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズ (大型ドーム形用) IDEC(和泉電気)

    レンズ (大型ドーム形用)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レンズ形状ドーム形
  • リングアダプタ IDEC(和泉電気)

    リングアダプタ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(2個)
    当日出荷
    保護構造IP65
  • フラッシュベゼル (L6/A6シリーズ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュベゼル (L6/A6シリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65
  • ハンドル IDEC(和泉電気)

    ハンドル

    IDEC(和泉電気)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル取付穴径(Φmm)30

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ