絞り込み
動作方式
  • その他(8)
  • オルタネイト(2)
  • モーメンタリ(22)
接点構成
  • その他(1)
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • モノタロウ(17)
  • IDEC(和泉電気)(1,040)
  • マルヤス電業(948)
  • SIEMENS(572)
  • RS PRO(433)
  • シュナイダーエレクトリック(358)
  • 富士電機(326)
  • omron(オムロン)(228)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • エスコ(132)
  • APEM(123)
  • ミヤマ電器(107)
  • BULGIN(96)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • タカハ機工(60)
  • Aratas(旧:omron)(57)
  • 国際電業(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(293)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
    用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
  • トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用ON-OFF文字板

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
    適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • 小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
    付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
  • 押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
    種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    種類非照光式ボタン形状ボタン色取付穴径(Φmm)12.5
  • ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状タブ端子定格電流(A)9耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)回路2極単投ボタンの表示表示なし回路構成2極単投投数単投
  • ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL、VDE定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
  • 防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合本体S、Wシリーズ穴径(Φmm)12保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
  • 押ボタンスイッチのボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチのボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    用途D、M、E、M2シリーズ用適合MB-2511用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
    使用温度範囲(℃)-25~70規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×24耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品バリア(AT-217)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量10A 125VAC、10A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
  • ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)
    469税込516
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
    種類防水使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、C-UL、CSA保護構造IP67定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)26操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
  • 大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250端子形状はんだ定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
  • プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
    付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)使用温度範囲(℃)-10~70端子形状はんだ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
  • 基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
  • 全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ MRシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
    軸径(Φmm)2.28使用温度範囲(℃)-10~70軸の形状丸軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ナット(M12小型トグル用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)17×4.4×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光ボタン(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光ボタン(UB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キャップ(超小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    パネルシール(IP65)適合です。 トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。
    用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。適合M6超小形トグルトラスコ品番788-5130適合機種基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形適合本体D2、Mシリーズ寸法(mm)ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6高さ(mm)14.3穴径(Φmm)6保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
  • ロータリスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など端子形状プリント基板ストレート角度(°)(切換)30操作部形状シャフトタイプ電流容量250mA125VACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型ロッカスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A) ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
    定格電圧(V)125/250端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ Eシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Eシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-ULボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • レンズ(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    レンズ(UB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    18税込20
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)10.35×10.35レンズ厚さ(mm)0.5
  • レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
    付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非照光ボタン(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    非照光ボタン(UB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
    使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)電気的開閉耐久性100000回以上最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    MBシリーズの別売Φ8操作部ボタンです。M6ブッシング用です。
    適合MBシリーズ材質PBT樹脂質量(g)0.7寸法Φ8×6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ナット(M12ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸ナット(M12ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)2.5寸法(mm)15.2×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    六角ナット(M6ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)回路単極双投回路構成単極

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ