カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Aratas(旧:omron)(57)
- GB[制御機器](31)
- IDEC(和泉電気)(1,012)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(356)
- omron(オムロン)(227)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- RS PRO(145)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- YIJIA(27)
- エスコ(114)
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- シュナイダーエレクトリック(52)
- タカハ機工(60)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(184)
- パトライト(PATLITE)(29)
- マルヤス電業(92)
- ミヤマ電器(103)
- 国際電業(31)
- 富士電機(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤
ミヤマ電器¥809税込¥8901個3日以内出荷定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85端子形状タブ端子 #187 t=0.8接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.2000V 1分間操作部色透明赤色(本体)黒回路DPST(4P)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上操作部125V用ネオン球付
波形スイッチ マーキングタイプ3(メタルフレーム付)
エコー電子(EDK)¥329税込¥3621個欠品中色【操作部】黒極数単極定格AC250V-3A端子形状はんだ端子表示【操作部】無し操作部形状ロッカ色(本体)黒スイッチ特性OFF-ON実装タイプパネルスナップイン
ロッカスイッチON-OFF
CHILY¥239~税込¥263~1個3日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルパネルマウントSPST(単極単投)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500![LEDトグルスイッチ(黄色)[ON-OFF] FUNCTION](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626866-251222-02.jpg)
LEDトグルスイッチ(黄色)[ON-OFF]
FUNCTION¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/25LED色橙操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)![LEDトグルスイッチ(緑色)[ON-OFF] FUNCTION](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626918-251222-02.jpg)
LEDトグルスイッチ(緑色)[ON-OFF]
FUNCTION¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/25LED色緑操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)![LEDトグルスイッチ(赤色)[ON-OFF] FUNCTION](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626909-251222-02.jpg)
LEDトグルスイッチ(赤色)[ON-OFF]
FUNCTION¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/15LED色赤操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)
丸型押しボタンスイッチ モーメンタリ 63Φ 赤
SWEETA¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷その他【操作部表示】無し色【操作部】赤高さ(mm)72.6備考モーメンタリー端子形状はんだ端子操作部形状丸色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
ムスタング押しボタンスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷極数2極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色別売り色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応操作部表示なし
波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子
ミヤマ電器¥229~税込¥252~1個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子操作部形状長方形スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
波動スイッチ 2極 ON-OFF タブ端子
ミヤマ電器¥459税込¥5051個3日以内出荷通称タンブラースイッチとも呼ばれる、2回路のON-OFFスイッチ(双極単投:DPST)スイッチです。 #187ファストン端子のタブがついています。極数2極定格AC250V-10A端子形状タブ端子操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン操作部ON-OFF表示
基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-(ON)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥469~税込¥516~1個3日以内出荷幅9.8mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)仕様【実装】PC使用温度範囲(℃)-30~85定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF-(ON)![防水型押しボタンスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616567-251222-02.jpg)
防水型押しボタンスイッチ
GB[制御機器]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷IP65(粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐える)の防水性を持つ押しボタンスイッチ。備考モーメンタリ、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)
スタンダードトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥589~税込¥648~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON)
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-ON
ミヤマ電器¥399~税込¥439~1個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ ON-(ON)
ミヤマ電器¥429税込¥4721個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
スイッチ 押しボタンタイプ 赤 OFF-(ON)
ミヤマ電器¥299税込¥3291個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状丸型操作部色赤動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ 丸形白 OFF-(ON)ラバー反転
ミヤマ電器¥279税込¥3071個3日以内出荷備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状丸型操作部色白色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
スイッチ トグルタイプ 黒(ON)-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥919税込¥1,0111個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒
ミヤマ電器¥799税込¥8791個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ ON-OFF 青
ミヤマ電器¥429税込¥4721個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から10日以内出荷防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ) 小形で高い電流容量 フラックスの浸入をシャットアウト用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等極数1回路2~6接点使用温度範囲(℃)-10~70シリーズMR端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)6.2形名MRY-106G操作部形状シャフトタイプパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)3.2電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ 赤 OFF-(ON)SPST
ミヤマ電器¥159税込¥1751個4日以内出荷品番DS-412ボタン色赤接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
押しボタンスイッチ(M2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥669~税込¥736~1個10日以内出荷押ボタンスイッチ(M2シリーズ) PC基板専用の丸洗い洗浄形 マイクロスイッチ機構採用 繊維強化ポリアミドのケース フラックス等の浸入をシャットアウト EU-RoHS指令対応用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85シリーズM2機能動作ON-(ON) モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED









![LEDトグルスイッチ(黄色)[ON-OFF] FUNCTION](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626866-251222-02.jpg)
![LEDトグルスイッチ(緑色)[ON-OFF] FUNCTION](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626918-251222-02.jpg)
![LEDトグルスイッチ(赤色)[ON-OFF] FUNCTION](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626909-251222-02.jpg)







![防水型押しボタンスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616567-251222-02.jpg)