絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3,392件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    ●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC接点構成1aスイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)動作特性モーメンタリー動作力9N(0.9kgf)付属コード0.75mm2 2芯1.5m
  • フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC接点構成1aスイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)動作特性モーメンタリー動作力7.5N(0.8kgf)
  • フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    6日以内出荷から42日以内出荷
    ●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール形式多機能形接点構成1c耐電圧AC1500V1分間動作特性モーメンタリー動作力22N(2.2kgf)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式小型機器形接点構成1c動作特性モーメンタリー
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形

    富士電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24
  • 危険シール 内外電機

    危険シール

    内外電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    変電設備を示すプレートです。
    仕様裏面粘着テープ付材質エンビシール色白地/文字・枠:赤色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自動復帰形 IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自動復帰形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP40ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:丸平形。動作方式:ピンロック形。取付穴径:Φ30
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(オンロックタイプ)端子形状ねじ端子動作方式ピンロック取付穴径(Φmm)30
  • [1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ

    [1a/1b] 非常停止 コントロールボックス

    エスコ
    ¥8,420税込¥9,262
    1個
    当日出荷
    仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    過度な衝撃などで破損した場合でも、安全側(OFF)に移行する安全機構を搭載し、作業者と設備の安全を確保。(セーフブレイクアクション、セーフティポテンシャル構造)。接点動作状態が一目瞭然のインジケータ機能タイプは、メンテンナス工数の削減に貢献。一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ。照光式も非照光式と同一奥行寸法を実現。1~4メイン接点(b接点)、1~2モニタ接点(a接点)付きを用意。2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)。直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)。保護構造IP65、IP67(IEC60529)。接点は銀に金・クロスバー接点。ねじ端子形はフィンガープロテクション構造を標準採用(IP20)。UL非常停止カテゴリ認証品。一体形/照光式タイプ、インジケータタイプをご用意
    保護構造IP65, IP67, IP69K, UL Type 4X動作方式プッシュロックプル or ターンリセット取付穴Φ22照光種別非照光形ボタンサイズ(mm)Φ30
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
  • 小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • GW形 パドルロッカスイッチ(GWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    GW形 パドルロッカスイッチ(GWシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKT パトライト(PATLITE)

    COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKT

    パトライト(PATLITE)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類関連商品
  • コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥589~税込¥648~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン
  • TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥379~税込¥417~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン
  • ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    小型ロッカースイッチ。 1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO 2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 4. 機器の電源用として最適です。 5. 防塵構造 6. 遮断距離3mm以上
    使用温度範囲(℃)-25~+85定格(最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA耐電圧AC1500V 1分間 (端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下 (DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10,000回作動力2.45~12.7N
  • センターバリヤー サンミューロン

    センターバリヤー

    サンミューロン
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    色黒
  • 8HD用ロッカー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8HD用ロッカー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用コマンドスイッチ 操作部 富士電機

    プリント板用コマンドスイッチ 操作部

    富士電機
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • コマンドスイッチ 取外工具 富士電機

    コマンドスイッチ 取外工具

    富士電機
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様取外し工具
  • コマンドスイッチ ボタン・グローブ 富士電機

    コマンドスイッチ ボタン・グローブ

    富士電機
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種AG28F0M、F5M形・DG28F3M形外形寸法(mm)□24×3.6
  • コマンドスイッチ 別置トランス用ベース 富士電機

    コマンドスイッチ 別置トランス用ベース

    富士電機
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    仕様別置トランス用ベース適合機種AH25、DP24・DP36・DP40・ DP48、AP30F・ AP40F5シリーズ長さ(mm)22.5幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58
  • コマンドスイッチ 引抜工具 富士電機

    コマンドスイッチ 引抜工具

    富士電機
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
    種類引抜工具
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ

    富士電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状レバー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形

    富士電機
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム角丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 SEMI規格対応 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 SEMI規格対応 非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類表示灯保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅最大0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)(EMO記号付)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c

    富士電機
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ接点構成2c定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • カムスイッチ用銘板 IDEC(和泉電気)

    カムスイッチ用銘板

    IDEC(和泉電気)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    UCSQO用 無地 アルミニウム
  • ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V) bitstrong(ビットストロング)

    ロッカスイッチ オルタネイト型 SW1 (1P 10A 250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    5日以内出荷
    機器の主電源の起動・遮断に使用できる、パネル取り付け式のロッカスイッチです。操作部はシーソーのように片側を押し込むとその状態を維持(ホールド)する、オルタネイト(ラッチ)型です。電気的定格は 20(10)A 250VAC で、通常の抵抗負荷(ヒーターなど)は最大20A、モーター等の誘導負荷は最大10Aに対応します。8/128A 250VAC の定格も取得しており、機器起動時の最大128Aまでの大きな突入電流(インラッシュ電流)にも耐える頑丈な接点設計です。本商品はCEマーク(欧州)に加え、cUL認証(米国・カナダ)やCSA認証など、グローバルな安全規格に幅広く適合しており、輸出向け機器にも安心してご使用いただけます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに正面から差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジや工具を使わず簡単にワンタッチで取り付けできます。商品のカラーバリエーションは白と黒の2種類となります。
    用途暖房器具や工作機械、電源装置、環境機器などの機器の主電源質量(g)7極数1P定格電圧(V)250端子形状タブ端子耐電圧1500VAC定格電流(A)20(10)接触抵抗(mΩ)50以下機能動作ON-OFF回路単極単投(SPST)素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗100MΩ 500V DC動作温度範囲(℃)-25℃~125℃
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥689~税込¥758~
    1個
    22日以内出荷から46日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥589~税込¥648~
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥819~税込¥901~
    1個
    22日以内出荷から46日以内出荷
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥529~税込¥582~
    1個
    22日以内出荷
    ・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    22日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥599~税込¥659~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥589~税込¥648~
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥429~税込¥472~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ