カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- APEM(121)
- Aratas(旧:omron)(57)
- BULGIN(93)
- IDEC(和泉電気)(1,038)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(364)
- omron(オムロン)(227)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- RS PRO(446)
- SIEMENS(574)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
- エスコ(130)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- シュナイダーエレクトリック(356)
- タカハ機工(60)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(236)
- マルヤス電業(948)
- ミヤマ電器(104)
- 国際電業(50)
- 富士電機(326)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off, 631H/2
APEM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子極数単極、2極接点構成SPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Min)-20接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200
APEM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷APEMAVシリーズのアンチバンダルスイッチは、耐衝撃性とアンチジャミング構造を備えた堅牢な製品です。金めっき銀コンタクトを備え、ステンレススチール又はニッケルめっき黄銅ブッシュを選択できる、このAVシリーズアンチバンダルスイッチは、高度な保護機能を備え、機械的寿命が長い製品です。。電気的寿命:40,000回。機械的寿命:100000回。フラット16mmアクチュエータ。オン/オフ電気機能。接点状態表示信号仕様イルミネーションなし保護構造IP65定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状丸ボタン色銀動作方式ラッチ型番(メーカー型番)AV0611A200材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2
APEM¥3,198税込¥3,5181個当日出荷EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, 9233CD
APEM¥839税込¥9231個7日以内出荷9000シリーズ小型スイッチ。Apem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。黄銅ニッケルめっきブラシポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ。電気的寿命:250,000回。この製品群には以下が含まれます。品番:119-3507119-3507は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:119-3513119-3513はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:332-846332-846はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ。品番:336-731336-731はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)9233CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:4.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
押ボタンヘッド HW 黄 1袋 5個入
IDEC(和泉電気)¥579税込¥6371袋(5個)7日以内出荷仕様●セレクタ押ボタンスイッチ用材質ポリアセタール樹脂品名ボタン種類保守用部品外形寸法(mm)Φ23.6×H3ボタン形状丸平形(丸平・角丸平形用)ボタン色黄アズワン品番65-7797-33
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 黄
ABB¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:黄●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2747アズワン品番65-7845-12
スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO、金めっきコンタクト、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6817アズワン品番65-7798-30
スイッチモジュール コンタクトブロック DPNO 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールには、スプリング Terminal Type 接続の NO コンタクトが 2 つあります。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定 VDE認定仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNO●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:173-6819アズワン品番65-7799-35
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ
シュナイダーエレクトリック¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、XB4 スイッチと併用します。照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158。特長と利点: 特長と利点:。低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ℃ ~ 70 ℃。保護等級及び安全機能:。IEC、UL、CSA 規格に適合 IP67、IEC60529、IP69、IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X。アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港仕様●シリーズ:Harmony XB4●アクチュエータタイプ:標準ハンドル(白)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:330-9221アズワン品番65-7830-70
押ボタンヘッド Harmony XB4 スプリングリターン 黒
シュナイダーエレクトリック¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:スプリングリターン●押しボタンの素材:クロムめっきメタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:181-2615アズワン品番65-7805-91
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃
EAO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4217アズワン品番65-7804-09
ロッカースイッチON-ON
LINKMAN(1件のレビュー)¥248税込¥2731個翌々日出荷パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。スイッチマーク(| ||)仕様●定格:15.1A 125VAC、8A 250VAC(UL、CUL)●絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上●接触抵抗:DC 2-4V 1A 20mΩ以下●耐電圧:AC 1500V FOR 1 Minアズワン品番67-0371-12
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ。ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●末端様式:ワイヤーラグ●AC定格電圧:125 V, 250 V●コード番号:782-7203アズワン品番65-7799-96
プラグコネクタ NEBUシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、8 ピン M12 アングル取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 292 g仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3577アズワン品番65-8027-80![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66894645-240626-02.jpg)
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ
GB[制御機器]¥829税込¥9121個当日出荷パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/8mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:赤●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-59
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6714アズワン品番65-7799-34
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ
NORGREN¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 170 V ac/dc, 10 → 240 V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0616アズワン品番65-7903-33
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2057アズワン品番65-7833-49
キー
SIEMENS¥4,698税込¥5,1681個当日出荷キー操作スイッチCES用キー、ロック番号: SSG 10仕様●種類:交換用キー●併用可能製品:識別スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6862アズワン品番65-7798-90
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ
共立電子産業¥379税込¥4171個当日出荷LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状丸型寸法(mm)Φ18×(H)11接点構成1c電源(DC-V)LED:24、13mA最小適合負荷DC5V、1mA/AC5V、1mA動作オルタネイト端子ハンダ付け端子アズワン品番65-9397-05取付穴寸法(mm)Φ16照光色黄接点定格DC250V、5A/AC250V、5A
押しボタンレンズ 赤
IDEC(和泉電気)¥299税込¥3291個7日以内出荷。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:赤●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1524アズワン品番65-7797-64
押しボタンレンズ
IDEC(和泉電気)¥109税込¥1201個7日以内出荷。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1527アズワン品番65-7797-72
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント
EAO¥5,098税込¥5,6081個欠品中。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意316L グレード仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2091アズワン品番65-7836-01
プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)5日以内出荷。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755アズワン品番65-7840-02
ソレノイドバルブコイル MSFシリーズ
Festo¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷。FestoMSFWシリーズFソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイルCoilvoltageは230VACです。最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7仕様●シリーズ:MSF●電源電圧:230Vac●コード番号:202-3619アズワン品番65-7991-20
ソレノイドバルブ 24 V2207 バール
HydraForce¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。Isis Fluid SV10-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5192アズワン品番65-7949-44
コンタクトブロック DPNC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NC、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNC●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9509アズワン品番65-7809-25
Dismantling tool for switching element b
EAO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。EAO 61 シリーズのストップスイッチ用解体工具です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。仕様●コード番号:210-0795質量(kg)0.004種類取り外し工具シリーズ61アズワン品番65-7801-07
スイッチモジュール コンタクトブロック 24V ネジターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様照明の色:白、末端様式:ネジ、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB照明ユニバーサルLEDRoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプライトブロック定格電圧(kV)24![ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64350468-240802-02.jpg)
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ
GB[制御機器]¥439税込¥4831個当日出荷カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明●LED色:白アズワン品番67-0461-30![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64317209-240802-02.jpg)
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ
GB[制御機器]¥829税込¥9121個当日出荷パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-57
ロータリスイッチ 6極 PCB
Alps Electric¥2,398税込¥2,6381個当日出荷アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm。アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ。特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1。切替角度: 30±3°仕様コンタクト定格電流:100 mA●深さ:11mm●幅:27.5mm●寸法:27.5 x 10 x 11mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:車載AV機器●高さ:10mm●コード番号:123-9605接点数6極数6極定格電圧(V)DC16接点構成SP6T端子形状PCピン角度(°)30±3ノッチ数6回路数1アズワン品番65-7823-72パネルカット寸法(mm)0.9
フットスイッチ 産業用全カバータイプ
国際電業¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷安全靴でもペダル操作が可能なように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂色メタリック R25-635相当質量(g)1500保護構造IP50定格AC250V 10A接点構成1c動作力32.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×1.25mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用小形タイプ
国際電業¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から46日以内出荷汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-L色メタリック R25-635相当質量(g)310保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1c動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用タイプ
国際電業¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂カバー保護カバー:SCL-L SCH-L色メタリック R25-635相当質量(g)470保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1aケーブル長(m)2動作力34.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチロック形押釦スイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フル2線式リモコンスマート設定器
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)質量(g)約100使用温度範囲-10℃から+40℃寸法(幅W×高さH)(mm)43×191定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14オートパワーオフ5分±10秒電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz




















![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66894645-240626-02.jpg)














![ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64350468-240802-02.jpg)
![LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64317209-240802-02.jpg)