絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,267件中 1,681~1,720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 青LEDのカラー = 白ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On-On端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
  • RS Pro フットポテンショメータ RS PRO

    RS Pro フットポテンショメータ

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Proフットポテンショメータ、RS Proの照明業界向けフットポテンショメータは、お手頃価格でオペレータの疲労を軽減するほか、さまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。平均寿命1000000回が期待できるため、このフットポテンショメータは、繰り返し使用する必要がある環境での使用に最適です。このポテンショメータは、ペダルの位置に比例する可変電圧を出力します。特長と利点:ソリッドステート光センサを利用して寿命を伸ばし、メンテナンスのコストを削減 ペダルの位置に比例する可変電圧出力を用いたポテンショメータ機能色黒スイッチ(環境)軽薄短小産業用、モメンタリフットスイッチ動作特性モーメンタリ材質(ケース)熱可塑性物保護等級IPX2RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(mA)10@12Vacコンタクト定格電圧(V)AC12
  • ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 黒

    RS PRO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    仕様RS薄型ロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC250接点構成SPSTボタン色黒動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)19.6カットアウト高さ(mm)(パネル)6.8銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On

    RS PRO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)9.4実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
  • RS Pro トグルスイッチ SPST On-Off ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPST On-Off ハンダ端子

    RS PRO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    仕様パネルのカットアウト幅=6.86mm、パネルのカットアウト高さ=12.7mm、アクチュエータ長さ=10.4mm、グルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPST材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性On-Off端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき又は金めっきの黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdcカットアウト幅(mm)(パネル)6.86カットアウト高さ(mm)(パネル)12.7機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)5.08実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

    RS PRO
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 12.7mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ロータリスイッチ,2極, パネルマウント RS PRO

    RS Pro ロータリスイッチ,2極, パネルマウント

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    仕様バッテリ絶縁スイッチ、RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長/利点:パネル取り付け、耐久性に優れた金属製ケース高さ(mm)103.9定格電圧(V)24接点構成DP深さ(mm)103.9端末仕様スルーホール取付穴(mm)24保護等級IP43ハンドル色赤スイッチ数2コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載径(mm)57.5動作温度範囲(℃)-40~50実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)100
  • RS Pro 黒 モジュラスイッチキャップ 5 x 4.6 x 9mm RS PRO

    RS Pro 黒 モジュラスイッチキャップ 5 x 4.6 x 9mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スイッチノブ、押ボタンスイッチ用のノブです。寸法(mm)5×4.6×9色黒RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品SPPJ3シリーズ
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様スイッチの動作 = モーメンタリ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 12 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 15 mAコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 24V ac/dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑動作温度範囲 = -20 → +55℃RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-凸型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。アクチュエータの種類凸型定格電圧(V)AC/DC12接点構成SPSTボタン色銀動作特性ラッチ端末仕様クイックコネクト保護等級IP40照明ありLED色黄材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)15コンタクト定格電圧(V)DC36
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色銀動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色青材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • RS Pro トグルスイッチ SPST On-Off RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPST On-Off

    RS PRO
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE定格電圧(V)125、250接点構成SPST材質(アクチュエータ)PC動作特性On-Off端末仕様タブ照明あり接触抵抗(Ω)0.05RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2アクチュエータ長さ(mm)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16@125Vac
  • ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 赤

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTスイッチの動作 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 19.8mmパネルのカットアウト高さ = 13mmコンタクト定格電流 = 16 A @ 125 V acイルミネーション = Nアクチュエータ色 = 赤装着タイプ = パネルターミナルタイプ = クイックコネクト動作温度範囲 = -20 → +85℃CSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC. RSミニチュアロッカースイッチ. ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり パネル切抜き19.2 x 13 mm 4.8 mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番< 419-726') 419-726/を除く) パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

    RS PRO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー定格電圧(V)250接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5(250Vac/28Vdc)、2A(25Vac)機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)21実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様UL E187490、ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 赤

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)DC12接点構成SPST動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銀ニッケル合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20アクチュエータ色赤実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10機械的寿命(万回)1
  • カードホルダー カメダデンキ

    カードホルダー

    カメダデンキ
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン材質(テープ)不織布テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラクレスソレノイド CE1260 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1260

    タカハ機工
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)60.0(フレーム)質量(g)235定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)103プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×60
  • ヘラクレスソレノイド CE1250 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1250

    タカハ機工
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)310定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)77プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×40×50
  • 自己保持ソレノイド CD1240 タカハ機工

    自己保持ソレノイド CD1240

    タカハ機工
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
    全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140吸着力(N)10.5プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • 自己保持ソレノイド CD0740 タカハ機工

    自己保持ソレノイド CD0740

    タカハ機工
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
    ストローク(mm)5全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)60吸着力(N)7最大ストローク(mm)8プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40
  • プルソレノイド CA0830 タカハ機工

    プルソレノイド CA0830

    タカハ機工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)6全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププル吸着力(N)連続通電:1.02/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
  • プルソレノイド CA0730 タカハ機工

    プルソレノイド CA0730

    タカハ機工
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)30.7(フレーム)質量(g)45タイププル吸着力(N)連続通電:0.8/通電率6%:8.2最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×18×30.7
  • プルソレノイド CA0726 タカハ機工

    プルソレノイド CA0726

    タカハ機工
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)26.5(フレーム)質量(g)45タイププル吸着力(N)連続通電:0.7/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×16×26.5
  • プルソレノイド CA1260 タカハ機工

    プルソレノイド CA1260

    タカハ機工
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)60.0(フレーム)質量(g)230プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×27×60
  • プルソレノイド CA0531 タカハ機工

    プルソレノイド CA0531

    タカハ機工
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)31.0(フレーム)質量(g)20タイププル吸着力(N)連続通電:0.24/通電率6%:3.7最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×15×31
  • プルソレノイド CA0422 タカハ機工

    プルソレノイド CA0422

    タカハ機工
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)21.3(フレーム)質量(g)11プランジャー径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
  • フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質)形状丸平形保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300動作方式オルタネイト形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質銀定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10定格使用電圧(V)AC100/120ベゼル色黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN3 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN3

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    15日以内出荷から29日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥159~税込¥175~
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥229~税込¥252~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ゴム製合成軟質ビニル品名ゴムワッシャ内径(Φmm)25.5外径(Φmm)33.8主な用途パネル固定用
  • MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥239~税込¥263~
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥57~税込¥63~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ