絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,267件中 1,761~1,800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ A30NLP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A30NLP

    omron(オムロン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
  • キー形セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NZ

    omron(オムロン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から110日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40照光色赤
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    種類非照光式保護構造IP65接点構成メイン接点:1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
  • Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    形状一体形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
  • Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止照光種別LED本体形状分離形接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    17日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 防塵カバー 丸突形用 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 防塵カバー 丸突形用

    IDEC(和泉電気)
    ¥359税込¥395
    1台
    当日出荷
    本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ照光色透明
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)□22.5
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • スイッチ用銘板 IDEC(和泉電気)

    スイッチ用銘板

    IDEC(和泉電気)
    ¥219税込¥241
    1台
    当日出荷
    本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
  • LBシリーズフラッシュベゼル専用取付穴プラグ IDEC(和泉電気)

    LBシリーズフラッシュベゼル専用取付穴プラグ

    IDEC(和泉電気)
    ¥349税込¥384
    1台
    4日以内出荷
    本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形

    IDEC(和泉電気)
    ¥999税込¥1,099
    1台
    25日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65接点構成1cボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2接点材質金接点照光色黒
  • フットスイッチ 防水タイプ SFJシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFJシリーズ

    国際電業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(底板)SUS304、(ゴム足)シリコンゴム材質(本体)PBT樹脂タイプ防水タイプ保護構造IP28相当定格電圧(V)DC5~30Vコード長さ(m)CE、UL 2心×0.5mm2×3m(灰)定格電流(A)100mA(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ動作力約11N以上絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)PBT樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V)AC1500/min
  • LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7GLシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2
  • 125V/15A プッシュスイッチ(赤) エスコ

    125V/15A プッシュスイッチ(赤)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DJ-1極数2極双投外形寸法(mm)22.6×38×47(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)赤
  • 125V/12A ロッカースイッチ(黒) エスコ

    125V/12A ロッカースイッチ(黒)

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)黒
  • 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ

    125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-701
  • 125V/10A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ(白)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)白
  • 125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合) エスコ

    125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-432極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)24×15.4定格容量(A)10、125VAC/10、250VACパネル厚(mm)1~4
  • 125V/ 9A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ

    125V/ 9A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-423極数2極単投スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)29.5×20.5定格容量(A)16、125VAC/16、250VACパネル厚(mm)1~4
  • 125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-205
  • 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-203
  • 125V/10A レバースイッチ(黒) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥315税込¥347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-12色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色黒スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)黒投数単投
  • 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑) エスコ

    125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-132種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(黄) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(黄)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-99種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黄動作方式モメンタリ
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-194種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1aボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黄動作方式オルタネイト
  • 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒) エスコ

    1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-11A種類非照光式保護構造IP65接点構成1aボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • P9-213126W OTTO CONTROLS

    P9-213126W

    OTTO CONTROLS
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZBVB1 シュナイダーエレクトリック

    ZBVB1

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.017タイプProduct or Component:Light block、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBV電源電圧(V)制限:AC21.6~26.4、DC19.2~30保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm消費電流(mA)15寿命100000 h at rated voltage and 25℃締付トルク(N・m)0.8~1.2保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応耐用年数(年)10
  • ZB4BS844 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BS844

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    幅(mm)40質量(kg)0.073直径(Φmm)40高さ(mm)40タイプProduct or Component:Head for emergency switching off push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格UL 508、IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、GB 14048.5、ISO 13850、JIS C8201-1シリーズZB4深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:RoundリセットTurn to release保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性300000サイクル操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarkedクラスClass I IEC 61140取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ZB4BL7341 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BL7341

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4保護等級IP69 IEC 60529、IP66 IEC 60529、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:Green ''I''-red ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttonsクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • XB7NA31 シュナイダーエレクトリック

    XB7NA31

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
  • XB4BW73731G5 シュナイダーエレクトリック

    XB4BW73731G5

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak質量(kg)0.13タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1シリーズXB4接点構成1NO+1NC保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular消費電流(mA)14操作description:Green ''I''-red ''O''光源色白操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot lightクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
  • XACA06 シュナイダーエレクトリック

    XACA06

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    保護構造IP65ボタン数6緊急停止ボタン無規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32仕様●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.665色Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure種類ペンダント型使用温度範囲(℃)-25~70シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • XACA04 シュナイダーエレクトリック

    XACA04

    シュナイダーエレクトリック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    保護構造IP65ボタン数4緊急停止ボタン無規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.54色Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure使用温度範囲(℃)-25~70シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • KCF1PZ シュナイダーエレクトリック

    KCF1PZ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.075タイプProduct or Component:Rotary handleシリーズKCF1寸法(幅W×高さH)(mm)60×60範囲TeSys保護等級IP65ハンドル色赤互換性V02~V2、VN12、VN20RoHS指令(10物質対応)対応色(プレート)黄

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ