絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,267件中 1,721~1,760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥399税込¥439
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂色黒色品名ダミーブロック
  • TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H16外観プッシュロックターンリセット形
  • TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥389~税込¥428~
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質(本体)ポリアセタール樹脂品名セレクタハンドル
  • A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥89~税込¥98~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥80~税込¥88~
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン主な用途ユニット用
  • A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥479~税込¥527~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質ポリアリレート樹脂品名ボタン外形寸法(mm)W21.4×H4×D15.4外観長角形
  • フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
    形状分離形保護構造IP65定格電圧(照光部)DC5V接点構成1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形ボタン色青動作方式モメンタリ形照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22.3操作ライト接点材質金接点操作部形状丸形、平形操作方式照光押ボタンスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷から37日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65接点構成2b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65接点構成1a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式右リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
    形状一体形保護構造IP65接点構成1a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • 製品情報/スイッチリニューアル情報/Φ30 旧製品の製品情報検索 IDEC(和泉電気)

    製品情報/スイッチリニューアル情報/Φ30 旧製品の製品情報検索

    IDEC(和泉電気)
    ¥56~税込¥62~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    仕様Φ30適合機種TWNシリーズ
  • Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
  • フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷から95日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)22.3
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・黒色ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形リング照光)定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3定格使用電圧(V)AC/DC24
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
  • 照光式スイッチ LTRシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LTRシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様(接触機構)ラバーコンタクトストローク(mm)1タイプ非照光使用温度範囲(℃)-25~+70定格DC12V 10mA Max. 10μA Min接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~+70接触抵抗(Ω)500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング3ms以下(初期値)電気的寿命10万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.98±0.39N(ピーク荷重)
  • DP1-120用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DP1-120用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥769~税込¥846~
    1セット(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    適合機種DP1-120-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□12.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DP1-100用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DP1-100用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥769~税込¥846~
    1セット(10個)
    7日以内出荷から12日以内出荷
    適合機種DP1-100-Z、DP3-101-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ  8Mシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 8Mシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    8Mスモールレバー・口ッカースイッチは、8Aタイプの本体に取付板を備えたスイッチです。 操作部は、落ちついた雰囲気のツヤ消し仕上げを施した4色のレバー・口ッカーを用意してありますので、パネルデザインに合わせてお選びください。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ロッカースイッチ  8HDシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 8HDシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。 またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
    極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ FTシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ FTシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)です。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格最大:0.4VA(DC28V 以下)、最小:DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最小定格で50000回耐電圧(V)AC250 1分間
  • 照光式スイッチ LTMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LTMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    取付は、パネル孔に挿入するだけで固定できるスナップイン取付方式を採用。 端子部は、コネクターがワンタッチで取付けられます。 PC基板を使用しないコネクター一体型端子。 ドーム形接点の採用によりシャープなクリック感を実現。
    用途アミューズメント用遊戯具の操作用ボタン。 各種信号入力用操作ボタンとして最適です。ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキボタン形状丸ボタン色グレー動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N 荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
  • 照光式スイッチ LTMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LTMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
    ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキボタン形状丸・角動作方式モメンタリ機構メタルコンタクト輝度普通輝度絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
  • TM1、TM3用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TM1、TM3用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥51~税込¥56~
    1個ほか
    7日以内出荷
    □12.6用取付枠
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥52税込¥57
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    □10用取付枠
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • MRK用キー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    MRK用キー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)モールドRoHS指令(10物質対応)対応
  • LTR、LTM用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    LTR、LTM用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    LTR,LTM(照光 普通輝度、照光部透明)用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTR、LTM用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    LTR、LTM用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    LTR,LTM(非照光)用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HLS用ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    HLS用ボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリカーボネート樹脂仕上ツヤ消し
  • ALE用レバー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ALE用レバー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥68税込¥75
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ABS樹脂仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8N,8P,8R-N用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8N,8P,8R-N用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥52税込¥57
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)7.5寸法A(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8M用レバー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8M用レバー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネート樹脂高さ(mm)18.8仕上ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8E用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8E用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型押しボタン A3A Aratas(旧:omron)

    小型押しボタン A3A

    Aratas(旧:omron)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    49日以内出荷から88日以内出荷
    仕様都度納期確認
  • 押しボタンスイッチ A3P omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A3P

    omron(オムロン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    62日以内出荷から63日以内出荷
  • セレクタスイッチ A30NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NSP

    omron(オムロン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    62日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
  • セレクタスイッチ A30NS omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NS

    omron(オムロン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
  • 押ボタンスイッチ A30NN omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A30NN

    omron(オムロン)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ