カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 東洋技研(131)
- サトーパーツ(80)
- パトライト(PATLITE)(60)
- ワゴジャパン(52)
- omron(オムロン)(33)
- IDEC(和泉電気)(32)
- TRUSCO(15)
- 日東工業(13)
- 壬生電機製作所(10)
- CONTEC(コンテック)(8)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 東朋テクノロジー(5)
- フィスコインターナショナル(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ユーボン(4)
- 三菱電機(3)
- キムラ電機(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 端子台
商品豆知識

ネジ式端子台
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
スタッド端子台 TS-Rシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
固定端子台 TS-625形
キムラ電機(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)使用温度範囲(℃)-10~50定格絶縁電圧(V)660端子間ピッチ(mm)12.5端子ねじM4×8セルフアップ式適合電線(mm2)5.5準拠規格NECA4201 端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)30推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥90~税込¥99~1個ほか当日出荷から92日以内出荷プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1セット(25個)当日出荷材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
コモン用端子台 TNCシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,998~税込¥3,298~1箱(4個)ほか当日出荷特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)45~85
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)
東洋技研(3件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
直取付型 組端子台 ATK-10-□P
東洋技研(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から42日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)34端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用
サトーパーツ(5件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm取付方式直付け極数1P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)9.2材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
組端子台
東洋技研¥589~税込¥648~1個当日出荷から46日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
コモン端子台 PCXV-COMシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1パック(20個)当日出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品色黒材質(本体)ポリアミド樹脂取付方式DINレール極数3P端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)結線方式ネジ材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
BDシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。仕様マークシート幅(mm)9.5厚さ(mm)0.5品名マークシート長さ(m)1
端子台 中継用2列型 ML-20
サトーパーツ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷種類中継用2列型端子台取付方式直付け適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)20
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF
サトーパーツ(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台オプション レール DASシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500
サトーパーツ(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥339~税込¥373~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)4.6結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20