絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ブランド
モノタロウ・ワゴジャパン・東洋技研・サトーパーツ・omron(オムロン)・パトライト(PATLITE)・IDEC(和泉電気)・カナレ電気・RS PRO・エスコ・TRUSCO・日東工業・壬生電機製作所・フィスコインターナショナル・Panasonic(パナソニック)・ATEN・フエニックス・コンタクト・Anywire(エニイワイヤ)・ユーボン・CAMDENBOSS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 端子台

1,406件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • /(3030488) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3030488) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    ¥80税込¥88
    1個(1個)
    当日出荷
  • 端子台オプション カバー 東洋技研

    端子台オプション カバー

    東洋技研
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    当日出荷
    標準カバーから安全性を特に重視したセフティカバーを用意しております。
    適合機種CTW、PUW-10、20材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
  • フジコン 瞬結端子台 フジコン

    フジコン 瞬結端子台

    フジコン
    ¥879~税込¥967~
    1個
    61日以内出荷
    適合記号板:組込みピッチ(mm)11.5定格300V適合規格UL定格(A)30材料基板:PBT接続端子対応:丸型端子・Y型端子絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm

    サトーパーツ
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 1極2線式

    サトーパーツ
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極2線式
    仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(UL)(A)35
  • サーボ対応シリーズ 東朋テクノロジー

    サーボ対応シリーズ

    東朋テクノロジー(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
    形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
  • コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル) 東洋技研

    コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル)

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
    仕様ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)質量(g)83規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)0.5 / COM2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
  • スクリューレス端子台 東洋技研

    スクリューレス端子台

    東洋技研
    ¥34~税込¥37~
    1枚
    当日出荷
    差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    定格絶縁電圧(V)ACDC800適合電線(mm2)0.08~2.5RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)8~10
  • 端子台ボックス 日東工業

    端子台ボックス

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷
    ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。
    色本体:ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • XW5T-P用 セパレートプレート omron(オムロン)

    XW5T-P用 セパレートプレート

    omron(オムロン)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
    幅(mm)12種類セパレートプレート外形寸法(mm)56×63×12
  • DINレール端子台 壬生電機製作所

    DINレール端子台

    壬生電機製作所
    ¥64~税込¥70~
    1個
    当日出荷
    レールに連結した組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。
    適合レールDF-L、MB-LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導線用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    導線用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
  • BNC端子台 CONTEC(コンテック)

    BNC端子台

    CONTEC(コンテック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    取付方式その他
  • BNJ5シリーズ IDEC(和泉電気)

    BNJ5シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥249税込¥274
    1個
    欠品中
    仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.30
  • ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
  • 3線圧接式コネクタ 東洋技研

    3線圧接式コネクタ

    東洋技研
    ¥829~税込¥912~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    接触抵抗(mΩ)20以下
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-50F

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)50端子間ピッチ(mm)16端子ねじM6×12材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • 端子台 中継用2列型 ML-900 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-900

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥827~税込¥910~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格定格電圧(V)600端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000定格電流(UL)(A)60
  • I/Oリレーターミナル G7TC omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル G7TC

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100(500Vメガ)
  • /(3208184) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3208184) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    ¥83税込¥91
    1個(1個)
    当日出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
    形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥779~税込¥857~
    1個
    15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm締付トルク(N・m)1.2~1.8結線方式ネジアップねじサイズM4
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)19締付トルク2.5~3.7N・m適合電線(mm2)(JIS)8/14/22定格通電電流(A)50/75/95結線方式セルフアップねじサイズM6
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • BNW・BNHWシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BNW・BNHWシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から37日以内出荷
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

    サトーパーツ
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • コモン端子台 TNC40U(M4タイプ) ユーボン

    コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)

    ユーボン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
    材質本体、カバー:ポリカーボネート取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40(通電)端子ねじM4×10適合電線(mm2)最大5.5絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
  • CT用端子カバー UCW-Mシリーズ ユーボン

    CT用端子カバー UCW-Mシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(2個)
    当日出荷
    圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。
    仕様CT用端子カバー
  • BNN1シリーズ IDEC(和泉電気)

    BNN1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥44税込¥48
    1個
    当日出荷
    仕様連結ナット適合機種BND(H)15W/BND(H)15WT/BND(H)15LW材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメートねじサイズM4×0.7
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
  • デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ) Anywire(エニイワイヤ)

    デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ)

    Anywire(エニイワイヤ)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • マーカストリップ 連続マーカ ワゴジャパン

    マーカストリップ 連続マーカ

    ワゴジャパン
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様中央マーカスロット用

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台