絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ブランド
モノタロウ・ワゴジャパン・東洋技研・サトーパーツ・omron(オムロン)・パトライト(PATLITE)・IDEC(和泉電気)・RS PRO・カナレ電気・エスコ・TRUSCO・日東工業・壬生電機製作所・フィスコインターナショナル・Panasonic(パナソニック)・ATEN・Anywire(エニイワイヤ)・ユーボン・CAMDENBOSS・フエニックス・コンタクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 端子台

1,403件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台用ジャンパ ワゴジャパン

    端子台用ジャンパ

    ワゴジャパン
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●2001、2201シリーズ専用ジャンパー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230
  • コネクタブロック端子台 東朋テクノロジー

    コネクタブロック端子台

    東朋テクノロジー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。
    仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200
  • Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ

    ワゴジャパン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸平形用 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸平形用

    IDEC(和泉電気)
    299税込329
    1台
    当日出荷
    透明本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
  • スクリューレス端子台 SL-4500-ASV サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-4500-ASV

    サトーパーツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様SL-4000-ASVのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    109税込120
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ ワゴジャパン

    端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ

    ワゴジャパン
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番799-4583材質塩化ビニール長さ(mm)1000幅(mm)10.6ホワイト質量(g)7
  • ヒックターミナル 壬生電機製作所

    ヒックターミナル

    壬生電機製作所
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取り付け端子台 MK3 ワイドミュラー

    壁取り付け端子台 MK3

    ワイドミュラー
    129税込142
    1個
    当日出荷
    機械などに直接取り付けられる小型端子台です。 丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。 中継用端子台として省スペース化に貢献します。
    用途スペースのない場所での中継端子台として長さ(mm)15高さ(mm)16.1取付方式直付け使用温度範囲(℃)-60~130定格電流(A)IEC24/UL20接続ねじM2.5端子ねじM2.5接続可能電線(mm2)0.33~4適合工具マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm取得規格UL、CE結線方式スクリューレス絶縁被覆むき長さ(mm)5
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成
    1,098税込1,208
    1本ほか
    翌日出荷から18日以内出荷
  • ケーブルブッシュ サトーパーツ

    ケーブルブッシュ

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    色(本体)B(黒)
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    389税込428
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    559税込615
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
  • 16点式リレーターミナル 東洋技研

    16点式リレーターミナル

    東洋技研
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
    材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×8定格入力電圧(V)DC24適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)締付トルク(N・m)1.2使用周囲湿度35~85%RH動作時間(ms)10以下コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)結線方式ネジ復帰時間(ms)10以下端子数34P
  • C型16mmレール対応 コモン端子台 東洋技研

    C型16mmレール対応 コモン端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×8適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)7/11/15
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS

    サトーパーツ
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 連結棒 IDEC(和泉電気)

    連結棒

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
  • TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業

    TBF 固定式ブレーカ用端子台

    日東工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカへの直接接続ができます。
    仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • WMBマルチマーキングシステム ワゴジャパン

    WMBマルチマーキングシステム

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1パック(5個)
    当日出荷から46日以内出荷
    ホワイト
  • スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    グレー取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • I/Oターミナル P7TF omron(オムロン)

    I/Oターミナル P7TF

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から96日以内出荷
  • 中間板 PTW-SSシリーズ 東洋技研

    中間板 PTW-SSシリーズ

    東洋技研
    149税込164
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 省スペースを考慮した2段タイプです。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • 本質安全防爆用端子台 IDEC(和泉電気)

    本質安全防爆用端子台

    IDEC(和泉電気)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)21
  • 接続・省配線(制御機器) HIROSE(ヒロセ電機)

    接続・省配線(制御機器)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし寸法(mm)【シェル】12極数4定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V耐電圧1500 V Max.定格電流(A)5コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)4最高使用温度(℃)85外装【材質】金属【表面仕上】ニッケルケーブル外径(Φmm)8シールド機能なしロックバイヨネットメッキ【接点部】銀結線方法半田付け最低使用温度(℃)-25挿抜回数2000
  • ステアタイト製高圧耐熱端子台 TGK(東京硝子器械)

    ステアタイト製高圧耐熱端子台

    TGK(東京硝子器械)
    1,679税込1,847
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度(℃)-50~300絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)材質(端子)黄銅/スズメッキ
  • 止め金具 東洋技研

    止め金具

    東洋技研
    77税込85
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 二段端子台 PUW-20 東洋技研

    二段端子台 PUW-20

    東洋技研
    149税込164
    1個
    当日出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600通電電流(A)16/22端子ねじM3.5×7.3L±ナベセムス適合電線(mm2)1.25/2締付トルク(N・m)1.4
  • 操作レバー ワゴジャパン

    操作レバー

    ワゴジャパン
    519税込571
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)燃焼性HB
  • 測定端子(KISEKAEチップ) サトーパーツ

    測定端子(KISEKAEチップ)

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1セット
    7日以内出荷
    以下の製品をセットにしたものです。・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)。・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC
    用途現場作業の生産性を大幅改善!。工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・。"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!定格5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13ブラックサイズ【ビス】M3高さ(mm)22.5タイプ貫通用定格300V-12A取付ピッチ(mm)7.62RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン絶縁端子カバーEP-L フィスコインターナショナル

    ポリウレタン絶縁端子カバーEP-L

    フィスコインターナショナル
    6,698税込7,368
    1式
    当日出荷
    ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
    用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適 。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:200sq~325sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、。増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな。結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、。約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです。2.5mm2対応。
    取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
  • DINレール対応端子台用オプション カバー 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプション カバー

    東洋技研
    829税込912
    1枚
    9日以内出荷
    ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
    適合中間板:PTW-SS20下段用トラスコ品番391-8611材質PC樹脂(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)1000幅(mm)15透明高さ(mm)1.6タイプカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化。・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    579税込637
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台