絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • 3R(スリーアール)(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(8)
  • CEM(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 本多電子(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波センサー M30 PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー M30

    PEPPERL+FUCHS
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    52日以内出荷
    材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム消費電力(W)≦ 1接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67メモリー不揮発性/EEPROM電流(mA)無負荷供給/≦ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波センサー M18 PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー M18

    PEPPERL+FUCHS
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波 ダブルシート検出 M18 PEPPERL+FUCHS

    超音波 ダブルシート検出 M18

    PEPPERL+FUCHS
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    52日以内出荷
    仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)75消費電力≦ 550 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 20電流(mA)無負荷供給/≦ 40ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応超音波仕様【受信ユニット】18 mm、52 mm【送信ユニット】18 mm、21 mm曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)255
  • 超音波センサ PEPPERL+FUCHS

    超音波センサ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    37日以内出荷から67日以内出荷
    材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT保護等級IP67ハウジング黄銅、ニッケルめっき直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS
  • 超音波センサー F77 PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー F77

    PEPPERL+FUCHS
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)23取付任意の位置高さ(mm)31接続方式コネクタプラグ M8×1 、 4 ピン保護等級IP67ハウジングポリカーボネートメモリー不揮発性/EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波センサー バリコント L2 PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー バリコント L2

    PEPPERL+FUCHS
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサ