絞り込み
ブランド
  • ノーケン
  • ユーアールディ(76)
  • omron(オムロン)(61)
  • フィガロ技研(21)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
  • Aratas(旧:omron)(12)
  • 河村電器産業(11)
  • 甲神電機(11)
  • AUTONICS(オートニクス)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • 三菱電機(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • テンパール工業(3)
  • リンテック21(3)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(3)
  • Raspberry Pi(3)
  • アズワン(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏油検知器LZシリーズ(変換器) ノーケン

    漏油検知器LZシリーズ(変換器)

    ノーケン
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    22日以内出荷
    検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
    用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。材質(パネル)ポリカーボネート電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
  • 漏油検知器LZシリーズ(センサ) ノーケン

    漏油検知器LZシリーズ(センサ)

    ノーケン
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    22日以内出荷
    検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
    用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜寸法L(mm)990保護構造IP67相当ケーブル長(m)6測定対象油類(石油、動植物油等)
振動センサ/漏液センサ/その他センサ